Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO AVM-09 Anemometer, bis 45m/s +45°C max.Temp., 0.01m/s, Luftgeschwindigkeit Temperatur, Typ Flügelrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO AVM-09 Anemometer, bis 45m/s +45°C max.Temp., 0.01m/s, Luftgeschwindigkeit Temperatur, Typ Flügelrad
RS PRO AVM-09 Anemometer, bis 45m/s +45°C max.Temp., 0.01m/s, Luftgeschwindigkeit Temperatur, Typ Flügelrad
RS PRO AVM-09 Anemometer, bis 45m/s +45°C max.Temp., 0.01m/s, Luftgeschwindigkeit Temperatur, Typ Flügelrad
RS PRO AVM-09 Anemometer, bis 45m/s +45°C max.Temp., 0.01m/s, Luftgeschwindigkeit Temperatur, Typ Flügelrad
Artikel-Nr.:
     108EL-1232203
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1232203
EAN/GTIN:
     5056112291046
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Modellnummer = AVM-09
Luftgeschwindigkeit max. = 45m/s
Genauigkeit Luftgeschwindigkeit max. = ±3 %
Auflösung Luftgeschwindigkeit = 0.01m/s
Prüfsonden Typ = Flügelrad
Temperatur max. = +45°C
Temperatur Messauflösung = 0.2°C
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±1 °C
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = 9 V
Batterie-Einsatzdauer = 50 h
Gewicht = 350g
Höhe = 168mm
Betriebstemperatur min. = 0 (Meter) °C, 0 (Vane) °C

Koffer, Benutzerhandbuch, 9-V-Batterie. Digital-Anemometer von RS Pro AVM-09 mit doppelter Anzeige und Temperaturmessung. Von der bewährten Marke RS PRO stammt ein rotierendes Flügel-Anemometer, das zur Messung von Windgeschwindigkeit, Luftgeschwindigkeit und Temperatur entwickelt wurde. Das digitale Hand-Anemometer liefert sofortige, genaue Messwerte, ohne dass die Funktionalität oder Leistung beeinträchtigt wird. Das RS PRO Drehschieberanemometer besteht aus hochwertigen stoßfesten Materialien und ist ideal für Ingenieure und Techniker. Das ergonomisch gestaltete RS RRO Handgerät ist aufgrund der extrem reibungsarmen Kleinwerkzeuglager äußerst empfindlich und präzise. Ein leichter Flügelzellensensor, der an ein 2 Meter langes Spiralkabel angeschlossen ist, ermöglicht dem Benutzer, die Ergebnisse gleichzeitig zu messen und zu lesen. Ein willkommenes Merkmal, wenn ein Messpunkt weiter entfernt oder in einem schwer erreichbaren Bereich liegt. Mit einer einfach zu bedienenden Tastatur und Softkeys ist die Bedienung des digitalen Anemometers RS PRO nicht einfacher. Die Navigation ist schnell und einfach. Wählen Sie einfach eine der drei Funktionen, Windgeschwindigkeit, Luftgeschwindigkeit oder Temperatur, und wählen Sie den Modus aus, in dem die Daten angezeigt werden sollen. Jeder Modus hat seine eigenen wählbaren Maßeinheiten. Die erfassten Daten werden auf dem großen LCD-Display deutlich angezeigt. Über einen zusätzlichen RS232-Anschluss können Sie Testdaten für die Protokollierung und Aufzeichnung auf einen PC herunterladen. Eigenschaften und Vorteile. Robustes und stoßfestes Gehäuse Ergonomisch und einfach zu bedienen Empfindliches und präzises Saphirjuwelenlager mit extrem geringer Reibung Durchflussmessung in CMM oder CFM Geschwindigkeitsmessung in m/s, ft/min, Knoten, km/h oder mph °C oder °F wählbar Sofortiger, durchschnittlicher und maximaler Fluss Einfaches, gut ablesbares 4-stelliges LCD-Display Leichtes Flügelrad mit 66 mm Durchmesser Geringer Stromverbrauch Integrierte Anzeige für niedrigen Akkuladestand Automatische Abschaltung Temperatursensor Typ K RS232-Ausgang Lieferung in einer handlichen Tragetasche mit einer 9-V-Batterie in der Bedienungsanleitung. Anwendungen. Drehflügel-Anemometer werden verwendet, um Umweltbedingungen schnell und genau zu messen. Die von ihnen bereitgestellten Informationen und Daten sind äußerst wichtig für eine Vielzahl von Anwendungen und Umgebungen. Sie sind für die Berichterstattung, Prognose und Planung und vor allem für Gesundheit und Sicherheit von entscheidender Bedeutung. Einige der häufigeren Einsatzgebiete sind. Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen Hoch- und Tiefbau Dachdecken Segeln, Bootfahren und Windsurfen Klettern und Wandern Luftfahrt, Windrichtung, Luftstrom und Böen Wetterstationen und meteorologische Forschungen Kalibrierung und Prüfung. Häufig gestellte Fragen. F – Welche Ersatzbatterie wird empfohlen? A - Ja, dieses digitale RS PRO-Anemometer verwendet für die Stromversorgung Alkaline 9 V PP3-Batterien. Siehe RS Teilenummer ; 860-2938 860-2938
Weitere Informationen:
Modellnummer:
AVM-09
Luftgeschwindigkeit max.:
45m/s
Genauigkeit Luftgeschwindigkeit max.:
±3 %
Auflösung Luftgeschwindigkeit:
0.01m/s
Prüfsonden Typ:
Flügelrad
Temperatur max.:
+45°C
Temperatur Messauflösung:
0.2°C
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±1 °C
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
9 V
Batterie-Einsatzdauer:
50 h
Gewicht:
350g
Höhe:
168mm
Betriebstemperatur min.:
0 (Meter) °C, 0 (Vane) °C
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, anemometer rs pro, anemometer, 1232203, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, RS PRO, AVM09, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Anemometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,39*
€ 301,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,49*
€ 296,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,23*
€ 272,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,71*
€ 247,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,29*
€ 234,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8264435
ab € 34,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.