Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relpol RM84 Monostabiles Relais, Printrelais 2-poliger Wechsler 8A 230V ac Spule / 750mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1232084
Hersteller:
     Relpol
Herst.-Nr.:
     RM84-2012-35-5230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Spulenspannung = 230V ac
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 8A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Steckbar
Schaltspannung AC max. = 440V
Schaltspannung DC max. = 24V dc
Länge = 29mm
Spulenwiderstand = 38500Ω
Spulenleistung = 750mW
Betriebstemperatur min. = -40°C
Schaltleistung AC max. = 2 kVA

Miniaturrelais Relpol Serie RM84. Miniatur-Industrierelais der Serie Relpol RM84 für Universalanwendungen. Alle Relais wurden für Leiterplattenmontage oder Stecksockel entwickelt. Miniaturabmessungen Cadmiumfreie Kontakte AC- und DC-Spulen CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230V ac
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
8A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Steckbar
Schaltspannung AC max.:
440V
Schaltspannung DC max.:
24V dc
Länge:
29mm
Spulenwiderstand:
38500Ω
Spulenleistung:
750mW
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Schaltleistung AC max.:
2 kVA
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Miniatur-Printrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, printrelais 230v ac, miniaturrelais, miniaturrelais 230v, 1232084, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Relpol, RM842012355230, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,81*
€ 5,81*
€ 5,90*
ab € 3,28*
€ 6,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8004482
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.