Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting M12 Rundsteckverbinder Stecker 5-polig / 7.5A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Harting M12 Rundsteckverbinder Stecker 5-polig / 7.5A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
Harting M12 Rundsteckverbinder Stecker 5-polig / 7.5A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-1231077
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21033292501
EAN/GTIN:
     5059039155316
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Sensorkabel
Sensorleitung
harting sensorkabel
Anzahl der Kontakte = 5
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M12
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 7.5A
Serie = M12
Betriebsspannung = 60 V
Verbindungstyp = Schrauben

HARTINGDie 5-polige, runde geschirmte Buchsenleiste Harax M12 von HARTING verfügt über eine Buchsenverbindung. Dieser Steckverbinder hat eine Nennspannung von 60 V und einen Nennstrom von bis zu 4 A pro Kontakt. Die aufschraubbaren Steckverbinder passen zu Kabelsteckern und Buchsen mit positiver Verriegelung und Schnellanschluss- und Trennfunktion. Das Steckverbindergehäuse besteht aus Polyamid mit Zinkdruckguss-Oberfläche und vergoldeten Messingkontakten. Dieser Steckverbinder verfügt außerdem über ein Stecksystem mit Schraubverriegelung, das eine sichere Verbindung gewährleistet. Dieser kompakte Steckverbinder ist ideal für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen.Eigenschaften und VorteileDer Kabeldurchmesser liegt zwischen 4 mm und 8 mm Leiterquerschnitt: 16 AWG Steckzyklus ist größer als 100 Zyklen Betriebstemperaturbereiche zwischen -30 °C und 85 °C. Robuste und zuverlässige Verbindung Schraubanschluss Gerade Gehäuseausrichtung Wasser- und staubdichtAnwendungenElektrogeräte Allgemeine industrielle Anwendungen Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen Industrielle AutomatisierungZertifizierungenIEC 61076-2-101 Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M12
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
7.5A
Serie:
M12
Betriebsspannung:
60 V
Verbindungstyp:
Schrauben
Weitere Suchbegriffe: sensorkabel, canopen steckverbinder 5-polig, 1231077, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, HARTING, 21033292501, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,38*
€ 19,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,39511*
€ 19,07511*
€ 6,90*
ab € 14,32*
€ 20,29*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,19*
€ 22,68*
€ 5,90*
ab € 14,06*
€ 25,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
21033292401
ab € 12,19598*
Zubehör
Harting
21033291501
ab € 13,22*
Zubehör
Harting
21033292801
ab € 18,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.