|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1231057 Herst.-Nr.: STM32F769I-EVAL EAN/GTIN: 5059042036565 |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Entwicklungsplatine Technologie = MCU Gerätekern = ARM Cortex M7 Name der Prozessorfamilie = STM Teilenummer des Prozessors = STM32F769NI Prozessortyp = MCU
Evaluierungsplatine mit STM32F769NI-Mikrocontroller. Die STM32-Evaluierungsplatinen wurden als komplette Demonstrations- und Entwicklungsplattform für die Serie der ARM-Cortex-STM32-MCUs entwickelt. Die STM32F769I-EVAL beinhaltet eingebettete Hochgeschwindigkeitsspeicher und eine umfassende Auswahl an Schnittstellen für die Evaluierung aller Peripheriegeräte und zur Unterstützung bei der Entwicklung von Anwendungen. Außerdem kann eine Tochterplatine für spezifische Anwendungen angeschlossen werden. Die integrierte ST-LINK/V2-1 bietet ein schaltkreisintegriertes Debugging- und Programmiergerät für den STM32. Diese Evaluierungsplatine kann als Referenzdesign für die Entwicklung von Benutzeranwendungen verwendet werden, ist jedoch nicht als Endanwendung vorgesehen. Merkmale. 2 MB Flash-Speicher, 512 KB SRAM, 16 KB Anweisung TCM RAM (für kritische Routinen in Echtzeit) und 4 KB Backup SRAM 4 Zoll (101,6 mm) 800 x 480 kapazitives Touchscreen-LCD-Display mit MIPI DSI-Steckverbinder 4-farbige Benutzer-LEDs Joystick mit Bedienung in 4 Richtungen und Wählhebel Kameramodul Flexibler Controller für externen Speicher: 8M x 32-Bit SDRAM, 1M x 16-Bit SRAM und 8M x 16-Bit NOR-Flash Serielle Audio-Schnittstelle (SAI) Audio-Codec Digitales Stereomikrofon Stereo-Lautsprecherausgänge Vier I-2-C-Schnittstellen Echtzeituhr mit Pufferbatterie Reset , Aufwach/Öffnungsschalter oder Tastenknopf 512-MBit Quad-SPI NOR-Flash 2 GB (oder mehr) SDIO-Schnittstelle Micro-SD-Karte 2Gx16-Bit NAND Flash-Schnittstelle zum Anschluss eines NAND Flash-Moduls USB OTG (HS und FS) mit Micro-AB-Steckverbindern IEEE 802.3-2002-konformer Ethernet-Steckverbinder Sechs Optionen mit 5-V-Stromversorgung: Netzbuchse, ST-LINK/V2-1 Micro-B-USB-Steckverbinder, Benutzer-USB HS-Steckverbinder, Benutzer-USB FS1-Steckverbinder, Benutzer-USB FS2-Steckverbinder, Tochterplatine CAN2.0 A/B-konformer Anschluss RS-232 DB9-Kommunikation Unterstützung für JTAG/SWD und ETM-Trace-Debugging, ST-LINK/V2-1 integriert Steckverbinder für Verlängerung und Speicher für Tochterplatine oder Wrap-Platine Steckverbinder für Potenziometer und Motorsteuerung Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Entwicklungsplatine | Technologie: | MCU | Gerätekern: | ARM Cortex M7 | Name der Prozessorfamilie: | STM | Teilenummer des Prozessors: | STM32F769NI | Prozessortyp: | MCU |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1231057, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, STM32F769IEVAL, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
| |