Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner, IEC/EN 60939 IEC Gerätestecker mit Filter, FN378-6-21, 5 x 20mm, Ohne, Lötanschluss, 6A, 250 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1230016
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN378-6-21
EAN/GTIN:
     7612774450788
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gender = Male
Anzahl Sicherungen = 2
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Schaltertyp = Ohne
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 6A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Tafelmontage
Betriebsfrequenz = 0 → 400Hz
IEC Steckverbindertyp = IEC/EN 60939
Breite = 50mm
Tiefe = 59.5mm
Höhe = 58mm

UL-anerkannte Komponente, CSA-zertifiziert, SEMKO, VDE. Als Einrast- oder Schraubmontageausführung lieferbar. Schaffner Serie FN37X. Max. 6A Nennstrom Nach IEC950 (nur in Konfigurationen mit doppelter Sicherung) Geeignet für allgemeine Anwendungen Mit Spannungswähler
Weitere Informationen:
Gender:
Male
Anzahl Sicherungen:
2
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Schaltertyp:
Ohne
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
6A
Betriebsspannung:
250 V ac
Montagetyp:
Tafelmontage
Betriebsfrequenz:
0 → 400Hz
IEC Steckverbindertyp:
IEC/EN 60939
Breite:
50mm
Tiefe:
59.5mm
Höhe:
58mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, schaffner gerätestecker mit filter, gerätestecker, gerätestecker mit filter, 1230016, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, Schaffner, FN378621, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 5,90*
ab € 26,94*
€ 31,47*
2 Tage
47
1
€ 14,99*
ab € 27,47*
€ 46,86*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 32,05*
€ 50,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
S505-5-R
ab € 2,21*
Zubehör
RS Pro
563413
ab € 2,30*
Zubehör
RS Pro
563605
ab € 2,91*
Zubehör
Schaffner
IL13-US1-SVT-3100-183
ab € 8,19*
Zubehör
Schaffner
IL13-EU1-H05-3100-200
ab € 6,68*
Zubehör
Schaffner
IL13-C14-H05-3100-200
ab € 12,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.