Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-FTX2 X2 Folienkondensator 1.5μF ±10% / 275V ac Raster 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1229848
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     890324026030
EAN/GTIN:
     5059042032802
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1.5µF
Spannung = 275V ac
Toleranz = ±10%
Serie = WCAP-FTX2
Anschlussraster = 22.5mm
Entstörklasse = X2
Länge = 26mm
Anschlusslänge = 20mm
Höhe = 21mm
Abmessungen = 26 x 10 x 21mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Verlustleistungsfaktor = <0.7 % @ 10 kHz

Würth Elektronik Polypropylenfolienkondensatoren, Serie WCAP-FTX2. Die Serie WCAP FTX2 besteht aus metallisierter MKP-Polypropylenfolie. Folie X2 AC, 310 V, 10 %, +105 °C Selbstheilungseigenschaften Betriebstemperatur: –40 bis +105 °C Schwalllöten empfohlen Anwendungen umfassen: Sicherheitsanwendungen, Filter und Netzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.5µF
Spannung:
275V ac
Toleranz:
±10%
Serie:
WCAP-FTX2
Anschlussraster:
22.5mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
26mm
Anschlusslänge:
20mm
Höhe:
21mm
Abmessungen:
26 x 10 x 21mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Verlustleistungsfaktor:
<0.7 % @ 10 kHz
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 1,5 uf, filmkondensator, 1229848, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Wurth Elektronik, 890324026030, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,51*
€ 3,75*
1 Tag
98
1
€ 14,99*
ab € 1,47*
€ 4,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.