Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intelligent LED SMD 6-fach Silicone (Lens) LED UV-Array 420nm / 2640mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1225382
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILS-XC06-S410-SD111.
EAN/GTIN:
     5059045286516
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
SMD-LED
Anzahl der LEDs = 6
Wellenlänge Spitze = 420nm
Strahlstrom = 2640mW
LED Material = Silicone (Lens)
Montage Typ = SMD
Höhe über Panel = 7mm
Länge = 300mm
Breite = 20mm
Abmessungen = 300 x 20 x 7mm

Intelligent LED Solutions 3535 PowerLinear UV-LED-Streifen. Diese Familie von UV-PowerLinear-Streifen von Intelligent LED Solutions (ILS) enthält UV-LEDs der Serie 3535 von TSLC. Diese kompakten UV-LEDs bieten eine Lichtabgabe in hoher Qualität und sind sehr zuverlässig. Sie sind kompakt mit einer 55°- oder 125°-Linse. Die PowerLinear-LED-Arrays bestehen aus einer vertikalen Chip-Struktur auf einem Aluminiumsubstrat. Sie bieten ein hohes Wärmeleitvermögen aus einer kompakten und leistungsfähigen Lichtquelle. Geeignete Anwendungen für PowerLinear-Streifen der Serie 3535 umfassen: Polymeraushärtung, Tintentrocknung, Fälschungserkennung, Aquariumbeleuchtung, medizinische und DNA-Sequenzierung und Inspektionsgeräte.. Merkmale der PowerLinear-UV-Streifen der Serie 3535: 5 oder 6 UV-LEDs der Serie 3535 Abmessungen: 20 x 20 x 2 mm Kommt mit 200-mm-Verbindungsdrähten Können miteinander zu längeren Ketten verknüpft werden Strom: bis zu 800 mA
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
6
Wellenlänge Spitze:
420nm
Strahlstrom:
2640mW
LED Material:
Silicone (Lens)
Montage Typ:
SMD
Höhe über Panel:
7mm
Länge:
300mm
Breite:
20mm
Abmessungen:
300 x 20 x 7mm
Weitere Suchbegriffe: UV-LED, uv led, 1225382, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, Intelligent LED Solutions, ILSXC06S410SD111, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.