Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM41P, 1806 (4516M), 6A, 4.5 x 1.6 x 1.6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1225338
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM41PG600SH1L
EAN/GTIN:
     5059043485898
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Gehäusetyp = 1806 (4516M)
Impedanz bei 100 MHz = 60Ω
Nennstrom = 6A
Typ = Chip Bead
Abmessungen = 4.5 x 1.6 x 1.6mm
Länge = 4.5mm
Tiefe = 1.6mm
Gleichstromwiderstand max. = 0.009Ω
Material = Ferrit

SMD 1806-Ferritfilter – Serie BLM41P. Ferritperlen der Serie BLM von Murata benötigen keinen Erdanschluss und sind ideal für den Einsatz in Stromkreisen mit instabilen Erdungsleitungen. Die Nickelsperrschicht-Bauweise der äußeren Elektroden bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Löthitze. Diese Ferritperlen sind so konzipiert, dass sie ähnlich wie Widerstände bei Rauschfrequenzen arbeiten, wobei sie Signalformen unverzerrt lassen und die Wahrscheinlichkeit von Resonanzen verringern. Anwendungsbereich. Diese Serie von Ferritperlen wurde für allgemeine Anwendungen entwickelt.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
1806 (4516M)
Impedanz bei 100 MHz:
60Ω
Nennstrom:
6A
Typ:
Chip Bead
Abmessungen:
4.5 x 1.6 x 1.6mm
Länge:
4.5mm
Tiefe:
1.6mm
Gleichstromwiderstand max.:
0.009Ω
Material:
Ferrit
Weitere Suchbegriffe: 1225338, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Murata, BLM41PG600SH1L, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 400,00*
1 Packung enthält 2.500 Stück (€ 0,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.