Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM41P, 1806 (4516M), 1.5A, 4.5 x 1.6 x 1.6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1225337
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM41PG102SH1L
EAN/GTIN:
     5059043535197
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Gehäusetyp = 1806 (4516M)
Impedanz bei 100 MHz = 1000Ω
Nennstrom = 1.5A
Typ = Chip Bead
Abmessungen = 4.5 x 1.6 x 1.6mm
Länge = 4.5mm
Tiefe = 1.6mm
Gleichstromwiderstand max. = 0.09Ω
Applikation = Kfz, Antrieb, Sicherheit

SMD 1806-Ferritfilter – Serie BLM41P. Ferritperlen der Serie BLM von Murata benötigen keinen Erdanschluss und sind ideal für den Einsatz in Stromkreisen mit instabilen Erdungsleitungen. Die Nickelsperrschicht-Bauweise der äußeren Elektroden bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Löthitze. Diese Ferritperlen sind so konzipiert, dass sie ähnlich wie Widerstände bei Rauschfrequenzen arbeiten, wobei sie Signalformen unverzerrt lassen und die Wahrscheinlichkeit von Resonanzen verringern. Anwendungsbereich. Diese Serie von Ferritperlen wurde für allgemeine Anwendungen entwickelt.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
1806 (4516M)
Impedanz bei 100 MHz:
1000Ω
Nennstrom:
1.5A
Typ:
Chip Bead
Abmessungen:
4.5 x 1.6 x 1.6mm
Länge:
4.5mm
Tiefe:
1.6mm
Gleichstromwiderstand max.:
0.09Ω
Applikation:
Kfz, Antrieb, Sicherheit
Weitere Suchbegriffe: 1225337, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Murata, BLM41PG102SH1L, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,575*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,12143* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 418,90*
€ 498,491
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 343,675*
€ 408,97325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 335,40*
€ 399,126
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 331,20*
€ 394,128
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 303,575*
€ 361,25425
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.