Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM31P, 1206 (3216M), 6A, 3.2 x 1.6 x 1.1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1225335
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM31PG330SH1L
EAN/GTIN:
     5059043118154
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Gehäusetyp = 1206 (3216M)
Impedanz bei 100 MHz = 33Ω
Nennstrom = 6A
Typ = SMD-Ferritperlen
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.1mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Gleichstromwiderstand max. = 0.009Ω
Serie = BLM31P

SMD 1206-Ferritfilter – Serie BLM31P. Filter bestehend aus einer Ferritperlen-Induktivität zum Entfernen von EMI aus Dauerspannungsleitungen. Starkstromausführung. Gehäusetyp: 1206. Temperatur: -55 °C → +125 °C. Ferritperlen der Serie BLM von Murata benötigen keinen Erdanschluss und sind ideal für den Einsatz in Stromkreisen mit instabilen Erdungsleitungen. Diese Ferritperlen sind so konzipiert, dass sie ähnlich wie Widerstände bei Rauschfrequenzen arbeiten, wobei sie Signalformen unverzerrt lassen und die Wahrscheinlichkeit von Resonanzen verringern. Ausgezeichnete Wärmebeständigkeit beim Löten wird durch die Nickelsperrschicht-Struktur der externen Elektroden bereitgestellt. Diese Serie von Ferritperlen wurde für allgemeine Anwendungen entwickelt.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
1206 (3216M)
Impedanz bei 100 MHz:
33Ω
Nennstrom:
6A
Typ:
SMD-Ferritperlen
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.1mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Gleichstromwiderstand max.:
0.009Ω
Serie:
BLM31P
Weitere Suchbegriffe: 1225335, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Murata, BLM31PG330SH1L, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,10107* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 425,79*
€ 506,6901
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 342,54*
€ 407,6226
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 334,26*
€ 397,7694
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 329,19*
€ 391,7361
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 303,21*
€ 360,8199
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.