Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM18H, 0603 (1608M), 500mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1225325
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18PG600SH1D
EAN/GTIN:
     5059043128238
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Gehäusetyp = 0603 (1608M)
Impedanz bei 100 MHz = 60Ω
Nennstrom = 500mA
Typ = Chip Bead
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Gleichstromwiderstand max. = 0.1Ω
Serie = BLM18H

SMD 0603 Ferritfilter - Serie BLM18PG. Ferritperlen der Serie BLM von Murata benötigen keinen Erdanschluss und sind ideal für den Einsatz in Stromkreisen mit instabilen Erdungsleitungen. Ausgezeichnete Wärmebeständigkeit beim Löten wird durch die Nickelsperrschicht-Struktur der externen Elektroden bereitgestellt. Diese Ferritperlen sind so konzipiert, dass sie ähnlich wie Widerstände bei Rauschfrequenzen arbeiten, wobei sie Signalformen unverzerrt lassen und die Wahrscheinlichkeit von Resonanzen verringern. BLM_P-Varianten verfügen über niedrigen Gleichstromwiderstand und sind daher für den Einsatz in Starkstromkreisen geeignet. Diese Serie von Ferritperlen wurde für allgemeine Anwendungen entwickelt.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
0603 (1608M)
Impedanz bei 100 MHz:
60Ω
Nennstrom:
500mA
Typ:
Chip Bead
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Gleichstromwiderstand max.:
0.1Ω
Serie:
BLM18H
Weitere Suchbegriffe: 1225325, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Murata, BLM18PG600SH1D, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,03036* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,12*
€ 183,4028
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 153,60*
€ 182,784
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 147,24*
€ 175,2156
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,12*
€ 157,2228
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,44*
€ 144,5136
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.