Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM18H, 0603 (1608M), 200mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1225320
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18HB121SN1D
EAN/GTIN:
     5059043475509
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Gehäusetyp = 0603 (1608M)
Impedanz bei 100 MHz = 120Ω
Impedanz bei 1 GHz = 500Ω
Nennstrom = 200mA
Typ = Chip Bead
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Gleichstromwiderstand max. = 0.50Ω
Applikation = Elektronik

SMD 0603 Ferritfilter – Serie BLM18EG/GG/HB/HD/HE/HG/HK. Ferritperlen der Serie BLM von Murata benötigen keinen Erdanschluss und sind ideal für den Einsatz in Stromkreisen mit instabilen Erdungsleitungen. Ausgezeichnete Wärmebeständigkeit beim Löten wird durch die Nickelsperrschicht-Struktur der externen Elektroden bereitgestellt. Diese Ferritperlen sind so konzipiert, dass sie ähnlich wie Widerstände bei Rauschfrequenzen arbeiten, wobei sie Signalformen unverzerrt lassen und die Wahrscheinlichkeit von Resonanzen verringern. Diese Serie von Ferritperlen wurde für allgemeine Anwendungen entwickelt.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
0603 (1608M)
Impedanz bei 100 MHz:
120Ω
Impedanz bei 1 GHz:
500Ω
Nennstrom:
200mA
Typ:
Chip Bead
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Gleichstromwiderstand max.:
0.50Ω
Applikation:
Elektronik
Weitere Suchbegriffe: 1225320, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Murata, BLM18HB121SN1D, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,01014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,12*
€ 64,4028
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,28*
€ 63,4032
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,16*
€ 60,8804
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,56*
€ 60,1664
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,12*
€ 54,8828
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,56*
€ 48,2664
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.