Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RM-804, 4-Leiter Ohmmeter 5 MΩ, Auflösung1μΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RM-804, 4-Leiter Ohmmeter 5 MΩ, Auflösung1μΩ
RS PRO RM-804, 4-Leiter Ohmmeter 5 MΩ, Auflösung1μΩ
RS PRO RM-804, 4-Leiter Ohmmeter 5 MΩ, Auflösung1μΩ
RS PRO RM-804, 4-Leiter Ohmmeter 5 MΩ, Auflösung1μΩ
RS PRO RM-804, 4-Leiter Ohmmeter 5 MΩ, Auflösung1μΩ
RS PRO RM-804, 4-Leiter Ohmmeter 5 MΩ, Auflösung1μΩ
RS PRO RM-804, 4-Leiter Ohmmeter 5 MΩ, Auflösung1μΩ
RS PRO RM-804, 4-Leiter Ohmmeter 5 MΩ, Auflösung1μΩ
RS PRO RM-804, 4-Leiter Ohmmeter 5 MΩ, Auflösung1μΩ
RS PRO RM-804, 4-Leiter Ohmmeter 5 MΩ, Auflösung1μΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-1225158
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1225158
EAN/GTIN:
     5056112289364
Suchbegriffe:
Ohmmeter
rs pro ohmmeter
ohmmeter
Widerstandsmessung max. = 5 MΩ
Widerstand Messauflösung = 1µΩ
Messart = 4-Leiter
Stromversorgung = Netzbetrieb
Tragbar = Nein
Gewicht = 4kg
Höhe = 283mm
Länge = 223mm
Genauigkeit max. = +0,2 %
Betriebstemperatur max. = +35°C
Genauigkeit min. = 0,05 %
Modellnummer = RM-804

Schnellstartübersicht, Netzkabel, Messleitung, Benutzerhandbuch auf CD. RS Pro DC-Milliohm-Messgeräte der Serie RM-804/805 mit hoher Präzision, programmierbar. DC-Milliohm-Messgerät-Modelle der RS Pro Serie RM-804/805 mit Handler-, RS-232C- und USB-Geräteschnittstellen. Verfügbare Optionen (RM-804, ; 122-5158 122-5158 ) plus Option 01 GPIB (RM-804-01, ; 122-5157 122-5157 ) oder Standard-GPIB (RM-805, ; 122-5156 122-5156 ). Diese Milliohmmeter sind ideal für die Berechnung von niedrigem Widerstand bei hoher Präzision zur Überprüfung des Werts des elektrischen Stromkreises. Diese Ohmmeter bieten eine bessere Display-Schnittstelle, schnelle Messung (60 Messwerte pro Sekunde) und Kollokate mit Standard-Kommunikationsschnittstelle (RS-232C/USB-Gerät), um dem Benutzer die schnelle Beschaffung von Messaufgaben zu erleichtern. Diese Instrumente verfügen über zwei Geschwindigkeitsmessoptionen: Schnell (60 Messwerte pro Sekunde) und langsam (10 Messwerte pro Sekunde). Die Messwertauflösung wird durch Änderung der Lesegeschwindigkeit des Instruments nicht geändert – die Display-Stellen bleiben gleich. Modell RM-805 bietet außerdem Antriebsmodi DC+/DC-, Impuls, PWM, Null, für Messanwendungen auf verschiedenen Materialien. Impulsstromausgangsmodus verringert den thermischen EMK-Einfluss. Die Ausgangsmodi DC+ und DC- sind am besten für das Messen induktiver Bauteile geeignet. Der PWM-Ausgangsmodus, ideal für temperaturempfindliche Materialien, kann den Widerstandswert aufgrund von Überlastung bei Strommessung im Lauf der Zeit vermeiden. Modell RM-805 bietet außerdem einen potenzialfreien Stromkreis, der die angelegte Spannung unter der Leerlaufspannung von 20 mV zur Vermeidung von Überspannung an beiden Enden von Bauteilen begrenzen kann. Die RS Pro-Serie RM-804/805 bietet eine kombinierte 25-polige D-Sub-Schnittstelle zum Verbinden von Handler, Scan oder EXT IO mit einer Sortiermaschine, Verbindung mit einem externen Ein/Aus-Schalter und Ermöglichung externer Triggersteuerung. Diese Ohmmeter faster Messung bei Verlust der Auflösung. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Anzeige bis 50000 ;/li> ;li>3,5 Zoll (320 x 240) TFT-LCD-Display ;/li> ;li>Hohe Genauigkeit, 0,05 % Präzision ;/li> ;li>1 A Prüfstrom, 1 μΩ Auflösung ;/li> ;li>Schnelle Messung, 60 Messungen pro Sekunde ;/li> ;li>Vier-Leiter-Widerstandsmessung ;/li> ;li>Temperaturkompensationsmessfunktion ;/li> ;li>Verzögerte Messung ;/li> ;li>Speicher für 20 Sätze von Einstellungen der Fronttafel ;/li> ;li>Schnittstelle – USB-Gerät, RS-232C, Handler/Scan/EXT E/A und GPIB (Option) ;/li> ;/ul>. Typische Anwendungen. Ohmmeter sind elektrische Instrumente, die den elektrischen Widerstand eines Stromkreises messen. Es gibt verschiedene Arten von Messgeräten mit verschiedenen Empfindlichkeitsstufen, darunter Mikro-, Mega- und Milliohmmeter. Diese RS Pro Messgeräte sind Milliohmmeter und können verwendet werden für: ;ul> ;li>Produktionstests für Kontaktwiderstand von Schaltern, Relais, Steckverbindern, Kabeln, Leiterplatten und anderen Geräten mit niedrigem Widerstand ;/li> ;li>Bauteiltests von Widerständen, Motoren, Sicherungen und Heizelementen ;/li> ;li>Eingehende Inspektion und Qualitätssicherungsprüfung ;/li> ;li>Leitfähigkeitsevaluierung für das Produktdesign ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro? RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Widerstandsmessung max.:
5 MΩ
Widerstand Messauflösung:
1µΩ
Messart:
4-Leiter
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Tragbar:
Nein
Gewicht:
4kg
Höhe:
283mm
Länge:
223mm
Genauigkeit max.:
+0,2 %
Betriebstemperatur max.:
+35°C
Genauigkeit min.:
0,05 %
Modellnummer:
RM-804
Weitere Suchbegriffe: 1225158, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, RS PRO, GOM804, Test & Measurement, Electronic Component Testing, Ohmmeters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 573,73*
€ 650,25*
Lager 108
Frei Haus
ab € 615,83*
€ 713,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,94*
€ 849,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,55*
€ 827,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,69*
€ 785,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,62*
€ 746,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,83*
€ 732,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.