Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Hall-Effekt-Sensor SMD Linear SC-59 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex Hall-Effekt-Sensor SMD Linear SC-59 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1223345
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AH49FNTR-G1
EAN/GTIN:
     5059043146089
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ = SMD
Magnet-Typ = Linear
Arbeitsspannnung max. = 8 V
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Gehäusegröße = SC-59
Pinanzahl = 3
Betriebstemperatur max. = +105 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Hall-Effekt-Sensoren, Diodes Inc. Eine Reihe von linearen Hall-Effekt-Sensor Ausgang-ICs für Positions- und Näherungserkennung von Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ:
SMD
Magnet-Typ:
Linear
Arbeitsspannnung max.:
8 V
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Gehäusegröße:
SC-59
Pinanzahl:
3
Betriebstemperatur max.:
+105 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: hall effekt sensor, 1223345, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, DiodesZetex, AH49FNTRG1, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.