Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Decoder SMD SOIC 16-Pin 10 x 4 x 1.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1222833
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74HC138S16-13
EAN/GTIN:
     5059043148182
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 10 x 4 x 1.5mm
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Arbeitsspannnung min. = 2 V

74HC-Produktfamilie, DiodesZetex. Die 74HC-Produktfamilie von DiodesZetex besteht aus Hochgeschwindigkeits-Logikgeräten, die CMOS-Schaltkreise verwenden. Es ist eine Serie von Logik-ICs für allgemeine Anwendungen mit niedrigem Energieverbrauch. Eine Vielzahl von Typen sind erhältlich, die Standard-Logikgatter, Sechsfach-Inverter, Puffer, Decoder und Demultiplexer, Schmitt-Trigger-Wechselrichter, Zähler und Schieberegister umfassen.. Versorgungsspannungsbereich: 2 V bis 6 V Kühlkörper oder Quellen 4 mA bei Vcc: 4,5 V Niedriger CMOS-Energieverbrauch ESD-Schutz übertrifft JESD 22 - Modell für Maschinen bei 200 V (A115-A) - Modell für menschlichen Körper bei 2000 V (A114-A) - übertrifft Modell für geladene Geräte bei 1000 V (C101C)
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
10 x 4 x 1.5mm
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Decoder, Decoder IC, 74hc logic, 1222833, Halbleiter, Logik ICs, Encoder- und Decoder-ICs, DiodesZetex, 74HC138S1613, Semiconductors, Logic ICs, Encoder & Decoder ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,124*
€ 0,157*
1
€ 6,90*
ab € 0,107*
€ 0,904*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,124*
€ 0,148
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 392,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.