Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Steckbrücke
>
Artikel
Wurth Elektronik WR-FFC Flachbandkabel FFC, 18-adrig, Raster 1mm Nicht abgeschlossen 19 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1222593
Hersteller:
Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
686718152001
EAN/GTIN:
5059042243444
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Klemmen Querverbinder
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 1mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 18
Serie = WR-FFC
Länge = 152mm
Breite = 19 mm
Betriebsspannung = 60 V ac
Betriebstemperaturbereich = –30 → +105 °C
Flexible 1,00-mm-Rastermaß-Steckbrücken-Patchkabel (FFC) WR-FFC, Typ 2, von Würth. Diese 1,00-mm-Rastermaß-FFC-Steckbrücken-Patchkabel der WR-FFC-Serie, Typ 2, für sichere, leichte, flache und platzsparende Leiterplatte-Leiterplatte-Verbindungen mit hoher Dichte. Diese FFC-Patchkabel der Serie WR-FFC sind leicht und haben eine hohe Flexibilität. Beim Biegetest erreichen sie einen Wert von 180° >, 20 Mal. Durch die größere Flexibilität dieser FFC-Kabel lassen sich komplexe Leiterplatte-Leiterplatte-Verbindungen in kompakten und schwierig zu erreichenden Anwendungen herstellen. Die Kontakte der Typ-2-FFC-Kabel befinden sich an beiden Enden des Kabels auf den gegenüberliegenden Seiten. Ein blaues PET-Stützband an beiden Enden des FFC-Kabels hilft beim Stecken von ZIF- oder LIF-Verbindungen mit an auf Platinen montierten FPC-Steckverbindern. Diese 1,0-mm-FFC-Patchkabel der WR-FFC-Serie, Typ 2, sind in Standardlängen von 50 mm bis 200 mm mit einer Reichweite von bis zu 50 Schaltkreisen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Äußerst flexibel und ideal für den Einsatz an schwer erreichbaren Stellen Flach und leicht, ideal für platz- und kostensparende Anwendungen mit hoher Dichte Das blaue PET-Stützband unterstützt die ZIF- und LIF-Verbindungen Einfacher Montagevorgang Große Auswahl an Längen und Stromkreisen. Anwendungsbereich. Diese 1,0-mm-FFC-Patchkabel der Serie WR-FFC, Typ 2, bieten in verschiedenen Branchen preiswerte, platzsparende Verbindungen in unterschiedlichen, extrem flexiblen Leiterplatte-Leiterplatte-Anwendungen mit hoher Dichte. Sie sind besonders geeignet für elektrische Verbindungen zwischen Leiterplatten und Displayplatinen. Zu den Anwendungen gehören: LCD-Ge
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
1mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
18
Serie:
WR-FFC
Länge:
152mm
Breite:
19 mm
Betriebsspannung:
60 V ac
Betriebstemperaturbereich:
–30 → +105 °C
... >
Kabel und Drähte
>
Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel
>
Flachbandkabel
Weitere Suchbegriffe:
Steckbrücke
,
würth elektronik flachbandkabel 18 polig
,
flachkabel
,
flachkabel 18 pol
,
1222593
,
Kabel und Drähte
,
Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel
,
Wurth Elektronik
,
686718152001
,
Cables & Wires
,
Wire to Board Cables & Ribbon Cable
,
Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wurth Elektronik WR-FPC, SMD FPC-Steckverbinder, Buchse, 18-polig / 1-reihig, Raster 1mm Lötanschluss
Würth Elektronik
686118148922
ab € 0,958*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen