Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WR-FFC Flachbandkabel FFC, 18-adrig, Raster 1mm Nicht abgeschlossen 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1222537
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     686618100001
EAN/GTIN:
     5059042227116
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 1mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 18
Serie = WR-FFC
Länge = 100mm
Breite = 19 mm
Betriebsspannung = 60 V ac
Nennstrom = 1 A

. Flexible 1,00-mm-Rastermaß-Steckbrücken-Patchkabel (FFC) WR-FFC, Typ 1 von Würth. Diese 1,00-mm-Rastermaß-FFC-Steckbrücken-Patchkabel der WR-FFC-Serie, Typ 1, für sichere, leichte, flache und platzsparende Leiterplatte-Leiterplatte-Verbindungen mit hoher Dichte. Diese FFC-Patchkabel der Serie WR-FFC sind leicht und haben eine hohe Flexibilität. Beim Biegetest erreichen sie einen Wert von 180° >, 20 Mal. Durch die größere Flexibilität dieser FFC-Kabel lassen sich komplexe Leiterplatte-Leiterplatte-Verbindungen in kompakten und schwierig zu erreichenden Anwendungen herstellen. Die Kontakte der Typ-1-FFC-Kabel befinden sich an beiden Enden des Kabels auf der gleichen Seite. Ein blaues PET-Stützband an beiden Enden des FFC-Kabels hilft beim Stecken von ZIF- oder LIF-Verbindungen mit an auf Platinen montierten FPC-Steckverbindern. Diese 1,0-mm-FFC-Patchkabel der WR-FFC-Serie, Typ 1, sind in Standardlängen von 50 mm bis 200 mm mit einer Reichweite von bis zu 50 Schaltkreisen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Äußerst flexibel und ideal für den Einsatz an schwer erreichbaren Stellen Flach und leicht, ideal für platz- und kostensparende Anwendungen mit hoher Dichte Das blaue PET-Stützband unterstützt die ZIF- und LIF-Verbindungen Einfacher Montagevorgang Große Auswahl an Längen und Stromkreisen. Anwendungsbereich. Diese 1,0-mm-FFC-Patchkabel des Serientyps WR-FFC bieten in verschiedenen Branchen preiswerte, platzsparende Verbindungen in unterschiedlichen, extrem flexiblen Leiterplatte-Leiterplatte-Anwendungen mit hoher Dichte. Sie sind besonders geeignet für elektrische Verbindungen zwischen Leiterplatten und Displayplatinen. Zu den Anwendungen gehören: LCD-Geräte, Plasmabildschirme, Drucker, Scanner, DVD-Player und Notebook-PCs
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
1mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
18
Serie:
WR-FFC
Länge:
100mm
Breite:
19 mm
Betriebsspannung:
60 V ac
Nennstrom:
1 A
Weitere Suchbegriffe: Flachkabel, Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, flachkabel, 1222537, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Wurth Elektronik, 686618100001, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,22*
€ 4,44*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 2,15*
€ 4,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
686118148922
ab € 1,06*
Zubehör
Würth Elektronik
686118183822
ab € 1.111,61*
Zubehör
Würth Elektronik
686118183822
ab € 1,14*
Zubehör
Würth Elektronik
686118148922
ab € 1,014*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.