Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenberger Stecker Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für RG62 A/U-Kabel, 75Ω,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rosenberger Stecker Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für RG62 A/U-Kabel, 75Ω,
Artikel-Nr.:
     108EL-1222199
Hersteller:
     Rosenberger
Herst.-Nr.:
     71S102-110N5
EAN/GTIN:
     5059040262263
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
Koaxialanschlusstyp = BNC-Steckverbinder
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 75Ω
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = RG62 A/U
Größe = Standard
Trennwand = Nein
Betriebsfrequenz = DC to 4GHz
Polarität = Normal
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold
Seriennummer = 71

Rosenberger BNC 75 Ω Kabelstecker. Eine Serie von hochwertigen 75 Ω Kabelsteckern von Rosenberger. Die BNC-Stecker dieser Serie haben vergoldete Mittenkontakte und Messinggehäuse mit weißer Hauchbronzierung. Diese BNC-Stiftleisten verfügen über einen Bajonettverriegelungsmechanismus, der lediglich eine Vierteldrehung zum Anschließen und Trennen erfordert. Die einfach zu verwendende Kupplung machen BNC-Steckverbinder zu einem der beliebtesten Universalsteckverbinder. Eigenschaften und Vorteile. Schnittstelle gemäß IEC 61169-8, MIL-PRF-39012 und CECC 22120 Frequenzbereich: DC bis 4 GHz Bajonettkupplung. Anwendungsbereich. Antennen Telekom Kfz Medizintechnische Geräte Basisstationen Kabelmodems Messtechnik
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
BNC-Steckverbinder
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
75Ω
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
RG62 A/U
Größe:
Standard
Trennwand:
Nein
Betriebsfrequenz:
DC to 4GHz
Polarität:
Normal
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold
Seriennummer:
71
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker rosenberger, 1222199, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Rosenberger, 71S102110N5, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.