Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenberger Stecker Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für Flexibel-Kabel, 50Ω,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rosenberger Stecker Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für Flexibel-Kabel, 50Ω,
Artikel-Nr.:
     108EL-1222176
Hersteller:
     Rosenberger
Herst.-Nr.:
     51S207-308N5
EAN/GTIN:
     5059040262119
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc-stecker 50 ohm
bnc stecker
Koaxialanschlusstyp = BNC-Steckverbinder
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Kabeltyp = Flexibel
Größe = Standard
Trennwand = Nein
Betriebsfrequenz = DC to 10GHz
Polarität = Normal
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold
Seriennummer = 51

Rosenberger BNC 50 Ω Kabelstecker. Eine Serie von hochwertigen 50 Ω Kabelsteckern von Rosenberger. Die BNC-Stecker dieser Serie haben vergoldete Mittenkontakte und Messinggehäuse mit weißer Hauchbronzierung. Diese BNC-Stiftleisten verfügen über einen Bajonettverriegelungsmechanismus, der lediglich eine Vierteldrehung zum Anschließen und Trennen erfordert. Die einfach zu verwendende Kupplung machen BNC-Steckverbinder zu einem der beliebtesten Universalsteckverbinder. Eigenschaften und Vorteile. Schnittstelle gemäß IEC 61169-8, MIL-PRF-39012 und CECC 22120 Frequenzbereich: DC bis 10 GHz Bajonettkupplung. Anwendungsbereich. Antennen Telekom Kfz Medizintechnische Geräte Basisstationen Kabelmodems Messtechnik
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
BNC-Steckverbinder
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Kabeltyp:
Flexibel
Größe:
Standard
Trennwand:
Nein
Betriebsfrequenz:
DC to 10GHz
Polarität:
Normal
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold
Seriennummer:
51
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker rosenberger, 1222176, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Rosenberger, 51S207308N5, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.