Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenberger Stecker Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für RG316-Kabel, 50Ω,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rosenberger Stecker Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für RG316-Kabel, 50Ω,
Artikel-Nr.:
     108EL-1222174
Hersteller:
     Rosenberger
Herst.-Nr.:
     106798
EAN/GTIN:
     5059040262072
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc-stecker gerade 50 ohm
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = RG316
Größe = Standard
Trennwand = Nein
Betriebsfrequenz = DC to 10GHz
Polarität = Normal
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold
Seriennummer = 51

Rosenberger BNC 50 Ω Kabelstecker. Eine Serie von hochwertigen 50 Ω Kabelsteckern von Rosenberger. Die BNC-Stecker dieser Serie haben vergoldete Mittenkontakte und Messinggehäuse mit weißer Hauchbronzierung. Diese BNC-Stiftleisten verfügen über einen Bajonettverriegelungsmechanismus, der lediglich eine Vierteldrehung zum Anschließen und Trennen erfordert. Die einfach zu verwendende Kupplung machen BNC-Steckverbinder zu einem der beliebtesten Universalsteckverbinder. Eigenschaften und Vorteile. Schnittstelle gemäß IEC 61169-8, MIL-PRF-39012 und CECC 22120 Frequenzbereich: DC bis 10 GHz Bajonettkupplung. Anwendungsbereich. Antennen Telekom Kfz Medizintechnische Geräte Basisstationen Kabelmodems Messtechnik
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
RG316
Größe:
Standard
Trennwand:
Nein
Betriebsfrequenz:
DC to 10GHz
Polarität:
Normal
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold
Seriennummer:
51
Weitere Suchbegriffe: bnc kabel, bnc kabel 50 ohm, 1222174, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Rosenberger, 106798, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
91
€ 5,95*
ab € 7,21*
€ 13,25*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,58*
€ 16,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.