Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG CWB Leistungsschütz / 24 V dc Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 38 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1221322
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     CWB38-11-30C03
EAN/GTIN:
     5059040985391
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz
Spulenspannung = 24 V dc
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 690 V ac
Kontaktnennstrom = 38 A
Leistung = 18,5 kW
Kontaktart = 3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 2
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 45mm
Tiefe = 102.2mm
Betriebstemperatur min. = -25°C

Serie CWB. Professionelles Sortiment von WEG-Schützen der Serie CWB. Die Schütze sind modular und kompakt und gleichzeitig robust und sehr zuverlässig. Die Schütze werden aus den besten Rohstoffen hergestellt. Hochpräzise Kunststoff-Spritzgussformen und Stanzwerkzeuge gewährleisten zuverlässige Produkte. Elektrische Kontakte haben spezielle Silberlegierungen, die eine ausgezeichnete elektrische Leitfähigkeit sowie eine hohe Kontaktzuverlässigkeit gewährleisten. Die Serie CWB nutzt nur ungiftige und umweltfreundliche Materialien, die sicher und nachhaltig sind. Die Schütze funktionieren reibungslos mit einem niedrigen Störungsniveau. Zur optimierten Platznutzung haben die WEG-Schütze einen vorderen Kanal zum Durchführen von Steuerkabeln. Integrierte Hilfskontakte Spulen mit geringer Stromaufnahme
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24 V dc
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Kontaktnennstrom:
38 A
Leistung:
18,5 kW
Kontaktart:
3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
2
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
45mm
Tiefe:
102.2mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Schaltschütz, hauptschütz 24 v dc, hauptschütz, hauptschütz 24v, 1221322, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, WEG, CWB381130C03, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,23*
€ 232,29*
Lager 108
Frei Haus
ab € 179,22*
€ 232,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,30*
€ 276,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,94*
€ 270,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,57*
€ 242,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,09*
€ 225,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,22*
€ 213,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
BLB-11 EN
ab € 9,73*
Zubehör
WEG
CWB38-11-30D24
ab € 101,56*
Zubehör
WEG
MPW40-3-U040
ab € 73,16*
Zubehör
WEG
EC-R1
ab € 13,75*
Zubehör
WEG
VRB E49
ab € 4,77*
Zubehör
WEG
ECCMP-40B38DC
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.