Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex SMD Schottky Diode , 30V / 2A, 2-Pin PowerDI 123


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1221204
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SBR2U30P1-7
EAN/GTIN:
     5059043283456
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
zetex diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PowerDI 123
Dauer-Durchlassstrom max. = 2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 30V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 400mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 75A

Schottky-Dioden, 2 A bis 9 A, Diodes Inc. SBR-Dioden (Super Barrier Rectifiers) sind die nächste Generation von Gleichrichtern. Das Gerät mit zwei Anschlussklemmen hat eine niedrigere Durchlassspannung (VF) als vergleichbare Schottky-Dioden, bietet jedoch die thermische Stabilität und hohe Zuverlässigkeit von PN-Epitaxial-Dioden.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PowerDI 123
Dauer-Durchlassstrom max.:
2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
30V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
400mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
75A
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1221204, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, DiodesZetex, SBR2U30P17, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 545,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,18181* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 622,08*
€ 740,2752
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 599,76*
€ 713,7144
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 590,94*
€ 703,2186
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 576,30*
€ 685,797
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 545,43*
€ 649,0617
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.