Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG BFC025 Hilfskontaktblock 4-polig, 2 Öffner + 2 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 10 A, 690 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220935
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     BFC025-22
EAN/GTIN:
     5059040984639
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt 2s 2ö
Anzahl der Kontakte = 4
Kontaktart = 2 Öffner + 2 Schließer
Montageart = Frontmontage
Serie = BFC025
Kontaktnennstrom = 10 A
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position = 4-poliger Schließer
Kontaktnennspannung = 690 V ac
Betriebstemperaturbereich = –25 → +55 °C

Vordere Hilfskontaktblöcke – Serie BFC. Professionelles Sortiment von WEG-Hilfskontaktblöcken für die Frontmontage aus der Serie BFC. Die Blöcke wurden für den Einsatz mit den Schützen der Serie CWCA entwickelt. Verschiedenen Kombinationen von Hilfskontakten sind verfügbar.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Kontaktart:
2 Öffner + 2 Schließer
Montageart:
Frontmontage
Serie:
BFC025
Kontaktnennstrom:
10 A
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position:
4-poliger Schließer
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Betriebstemperaturbereich:
–25 → +55 °C
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, hilfskontakte 2 schließer, 1220935, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, WEG, BFC02522, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
12428129
ab € 49,48*
Zubehör
WEG
ACBF-11
ab € 8,84*
Zubehör
WEG
CWB25-11-30D24
ab € 64,32*
Zubehör
WEG
CWB25-11-30C03
ab € 103,09*
Zubehör
WEG
CWC025-00-30D24
ab € 52,00*
Zubehör
WEG
ECCMP-C025
ab € 6,29*
Zubehör
WEG
TDC0-U060S-E09
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.