Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG MPW18i Motorschutzschalter, 0,4 A 90mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220738
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     MPW18i-3-D004
EAN/GTIN:
     5059040985605
Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
weg motorschutzschalter
motorschutzschalter
Nennstrom = 0,4 A
Motorschutz-Komponenten = Schutzschalter
Serie = MPW18i
Gesamtlänge = 90mm
Gesamtbreite = 45mm
Gesamttiefe = 77mm
Steuerspannung = 0,4 A

Serie MPW. Professionelles Sortiment von WEG-Motorschutzschaltern aus der Serie MPW. Thermische magnetische Schutzschalter oder rein magnetische Schutzschalter sind modular und kompakt, aber gleichzeitig widerstandsfähig und sehr zuverlässig. Die Schutzschalter sind über Drucktasten oder Drehgriffe bedienbar. Für den Einsatz als Hauptschalter Temperaturkompensation Schraubanschlussklemmen
Weitere Informationen:
Nennstrom:
0,4 A
Motorschutz-Komponenten:
Schutzschalter
Serie:
MPW18i
Gesamtlänge:
90mm
Gesamtbreite:
45mm
Gesamttiefe:
77mm
Steuerspannung:
0,4 A
Weitere Suchbegriffe: 1220738, Automation, Elektromotoren, WEG, MPW18i3D004, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
ACBF-11
ab € 9,14*
Zubehör
WEG
ACBS-11
ab € 9,31*
Zubehör
WEG
CWB9-11-30D24
ab € 32,86*
Zubehör
WEG
TSB
ab € 22,78*
Zubehör
WEG
URMP V37
ab € 16,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.