Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay, K...H Series, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 470pF ±5% / 200V dc


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220695
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     K471J15C0GK53H5H
EAN/GTIN:
     5059040679177
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 470pF
Spannung = 200V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 3.8 x 3.8 x 2.6mm
Länge = 3.8mm
Tiefe = 3.8mm
Höhe = 2.6mm
Serie = K...H Series
Betriebstemperatur min. = -55°C

EIA 198, IEC 60384-9, AEC-Q200. Mehrschichtige Keramikkondensatoren Vishay Serie K..H für hohe Betriebstemperatur (C0G HOTcaps). Die mehrschichtigen Keramikkondensatoren der Serie K..H von Vishay sind AEC-Q200-zertifiziert und für die rauesten Bedingungen im Kfz-Bereich geeignet. Diese MLCCs bieten eine unerreichte maximale Temperatur von +175 °C und bestehen aus einem stabilen G0G-Dielektrikum. Diese radialen Keramikkondensatoren haben eine Kapazitätsänderung von ±330 ppm/K zwischen –55 °C und +175 °C. Die HOTcap-Serie von Vishay setzt neue Standards bei Leistung und Zuverlässigkeit und wird mit einem einzigartigen Wet-Build-Prozess sowie mit Edelmetallelektroden gefertigt. Mit zu 100 % verzinnten, kupferbeschichteten Kabeln, blanken Kabeln oder gecrimpten Kabeln erhältlich, mit Abständen von 2,5 mm oder 5 mm. Die MLCCs der Serie K..H von Vishay für hohe Betriebstemperaturen verfügen über ein schwer entflammbares Epoxidharz UL 94 V-0. AEC-Q200-zertifiziert (PPAP verfügbar) Hohe Zuverlässigkeit Hochleistung Radiale Montage Entwickelt für die Anwendung unter den extremsten Betriebsbedingungen Unerreichte maximale Betriebstemperatur von +175 °C für keramische Dielektrika Wet-Build-Prozess mit hoher Zuverlässigkeit, MLCC-Einsatz. Anwendungsbereich. Geeignete Kfz-Anwendungen umfassen EMV-Filterung in Funktionsbereichen wie Kabelbäume, Turbolader, Drosselklappen, Bremsanlagensteuerung, Abgas- und Sitzpositionssensoren.
Weitere Informationen:
Kapazität:
470pF
Spannung:
200V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
3.8 x 3.8 x 2.6mm
Länge:
3.8mm
Tiefe:
3.8mm
Höhe:
2.6mm
Serie:
K...H Series
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, radial kondensator 200v, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator 470pf, 1220695, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Vishay, K471J15C0GK53H5H, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13361
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,104*
€ 0,44*
Lager 108
2
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,02*
€ 1,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 3,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vishay
HOTC-KIT-KH
ab € 95,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.