Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220540
Hersteller:
     Socomec
Herst.-Nr.:
     48290113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Ausschnitt-Höhe = 90mm
Ausschnitt-Breite = 36mm
Anzeigentyp = Digital
Anzahl der Phasen = 3
Tiefe = 65mm
Genauigkeit = 2 → 120 %
Temperatur min. = -10°C
Temperatur max. = +55°C
Messgerätetyp = Elektronisch
Serie = DIRIS Digiware I-61

Strommessungsmodule der Serie I-xx von DIRIS Digiware. Die Serie DIRIS Digiware ist eine Reihe von innovativen Technologieprodukten, die die Art und Weise, wie Sie messen, revolutioniert. Die Produktserie ermöglicht eine flexible Installation und erleichtert den Anschluss und die Konfiguration. Das innovative Design und die hohe Leistung der Serie DIRIS Digiware machen diese Produkte zur effektivsten Lösung für die Messung des Verbrauchs und für die Messung und Überwachung der elektrischen Energie. Die Digiware-Serie eignet sich für den Einsatz in industriellen und kommerziellen Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile. • Kompakte Bauweise, geeignet für neue und bestehende Anlagen • RJ45-Verbindung über Digiware-Bus • Vielzahl von Stromeingängen, modellabhängig • Stromsensoren erhältlich • Anschluss über RJ12-Kabel
Weitere Informationen:
Ausschnitt-Höhe:
90mm
Ausschnitt-Breite:
36mm
Anzeigentyp:
Digital
Anzahl der Phasen:
3
Tiefe:
65mm
Genauigkeit:
2 → 120 %
Temperatur min.:
-10°C
Temperatur max.:
+55°C
Messgerätetyp:
Elektronisch
Serie:
DIRIS Digiware I-61
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, 1220540, Automation, Prozessautomation, Energiemessgeräte, Socomec, 48290113, Automation & Control Gear, Process Control, Energy Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 542,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,95*
€ 779,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,22*
€ 769,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,29*
€ 721,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,76*
€ 675,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,41*
€ 645,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Socomec
48290101
ab € 155,09*
Zubehör
Socomec
48290102
ab € 270,81*
Zubehör
Socomec
48290105
ab € 154,74*
Zubehör
Socomec
48290181
ab € 2,92*
Zubehör
Socomec
48290120
ab € 75,25*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 30,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.