Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RS PRO Filtermatte Medienrolle G3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Filtermatte Medienrolle G3
Artikel-Nr.:
     108EL-122-1771
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1221771
EAN/GTIN:
     5056111949337
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Filtermatte Dunstabzugshaube
Filtertyp = Medienrolle
Abmessungen absolut = 20 x 1 m
Filterklasse = G3
Anfangsdruckabfall = 35Pa
Tiefe nom. = 10mm

CP413 BS5588 Teil 9. Synthetisches Filtermedium von RS PRO. Dieses synthetische Filtermedium (100 % Polyesterfaser) von RS PRO wird als Rolle geliefert. Das Filtermedium wird mithilfe von Zwei-Komponenten-Fasern thermisch gebunden. Das Filtermedium ist für den Einsatz als allgemeine HLK-Vorfilter und in Dunstabzugshauben geeignet. Verfügbare Optionen: ; 827-9510 827-9510 - Filtermedienrolle weiß 1 m x 2 m, 10 mm (Dicke) ; 122-1771 122-1771 - Medienrolle 1 m x 20 m, 14 mm (Dicke) ; 122-1772 122-1772 - Medienpad 1 m x 16 m, 14 mm (Dicke). Eigenschaften und Vorteile:. Thermisch gebunden Anfänglicher Druckabfall (gemäß EN779): 250 PA Mediengeschwindigkeit: 1,5 m/s. Staubschutzkapazität: 400 g/m2 G3-Güte Thermische Stabilität: 100 °C (kurzzeitig bis zu 120 °C) CP413 BS5588 Teil 9-Zulassungen. Typische Anwendungen:. HLK-Luftfilter werden in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK) eingesetzt, um die Luftqualität zu verbessern, indem unerwünschte Partikel aus der Luft entfernt werden. Häufig gestellte Fragen Warum sollten Luftfilter für Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen gewechselt werden?. Wenn diese Filter nicht richtig gewartet werden, können sie verstopfen. Dadurch kann der Luftstrom behindert werden und das System überhitzen, wodurch es zu Schäden kommen oder Feuer entstehen können. Der regelmäßige Wechsel der Luftfilter sorgt für Sicherheit und die Langlebigkeit der Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen. Wie funktionieren Luftfilter?. Die Filter werden in Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen verwendet und sind aus einem ähnlichen Material wie Mullbinden. Dadurch kann Luft durchfließen, größere Schmutzpartikel jedoch nicht. Standardluftfilter sind effizient in der Filtration, da sie Schmutz und Staub absorbieren. Komplexere Filter entfernen außerdem Gerüche und verfügen über ein Aktivkohleelement. Der Schutz vor Verunreinigungen in einer Lüftungs-, Klima- oder Heizungsanlage wirkt sich deutlich auf die Langlebigkeit der Anlage aus, da Fremdkörper in solchen Systemen zu einer Überhitzung führen können, was die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen kann. Warum RS PRO? RS Pro ist unsere Familienmarke und bietet Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen und hochwertigen Produkten zur Unterstützung Ihres Projekts. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wird von Ingenieuren auf der ganzen Welt als vertrauenswürdig eingestuft und wird immer streng gegen anspruchsvolle Industriestandards geprüft. Wir geben das RS Pro Gütesiegel nur dann ab, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch überzeugt sein können.
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Medienrolle
Abmessungen absolut:
20 x 1 m
Filterklasse:
G3
Anfangsdruckabfall:
35Pa
Tiefe nom.:
10mm
Weitere Suchbegriffe: Luftfilter Klimatechnik, Luftfilter Lüftungssystem, rs pro filtermatte, luftfilter klimatechnik, 1221771, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Klimageräte Filter, RS PRO, JF150100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sharpie
S0945770
ab € 11,29*
Zubehör
Timestrip
TS019
ab € 32,97*
Zubehör
Timestrip
TS121
ab € 45,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.