Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckdosenleiste 1.5m Schaltbar CEE 7/7 Deutscher Schuko / Französisch, Schuko-Steckdose, 3 Steckplätze,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckdosenleiste 1.5m Schaltbar CEE 7/7 Deutscher Schuko / Französisch, Schuko-Steckdose, 3 Steckplätze,
RS PRO Steckdosenleiste 1.5m Schaltbar CEE 7/7 Deutscher Schuko / Französisch, Schuko-Steckdose, 3 Steckplätze,
RS PRO Steckdosenleiste 1.5m Schaltbar CEE 7/7 Deutscher Schuko / Französisch, Schuko-Steckdose, 3 Steckplätze,
Artikel-Nr.:
     108EL-122-1100
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1221100
EAN/GTIN:
     5056111949269
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Typ = Steckdosenleiste
Kabellänge = 1.5m
Anzahl der Buchsen = 3
Netzstecker Typ = CEE 7/7 Deutscher Schuko / Französisch
Buchsentyp = Typ F – Deutscher Schuko
Betriebsspannung = 230 V ac
Nennstrom abgewickelt = 16A
Farbe = Weiß

Schutzkontakt-Schaltsteckdosenleiste
Weitere Informationen:
Typ:
Steckdosenleiste
Kabellänge:
1.5m
Anzahl der Buchsen:
3
Netzstecker Typ:
CEE 7/7 Deutscher Schuko / Französisch
Buchsentyp:
Typ F – Deutscher Schuko
Betriebsspannung:
230 V ac
Nennstrom abgewickelt:
16A
Farbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.