Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi LED Displaytreiber SOIC 8-Pins, 3 → 40 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi LED Displaytreiber SOIC 8-Pins, 3 → 40 V
Artikel-Nr.:
     108EL-1219832
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP3066DR2G
EAN/GTIN:
     5059042121759
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Gehäusetyp = SOIC
Display Kompatibilität = LED
Anzahl der Pins = 8
Versorgungsspannungsbereich = 3 → 40 V
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Breite = 4mm
Höhe über Panel = 1.5mm
Länge = 5mm

DC-DC-LED-Treiber, ON-Semiconductor
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
SOIC
Display Kompatibilität:
LED
Anzahl der Pins:
8
Versorgungsspannungsbereich:
3 → 40 V
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Breite:
4mm
Höhe über Panel:
1.5mm
Länge:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 1219832, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, Display-Treiber, onsemi, NCP3066DR2G, Displays & Optoelectronics, Display Modules, Display Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,85*
3 Tage
4763
1
€ 14,99*
ab € 0,819*
€ 3,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 2.125,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
€ 13,76*
Zubehör
Multicomp
066-0053
€ 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.