Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex SMD Schottky Diode , 200V / 1A, 2-Pin PowerDI 123


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1219612
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SBR1U200P1-7
EAN/GTIN:
     5059043272337
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
zetex diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PowerDI 123
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 820mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 25ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 40A

Schottky-Dioden, 300 mA bis 1 A, Diodes Inc. SBR-Dioden (Super Barrier Rectifiers) sind die nächste Generation von Gleichrichtern. Die Einheit mit zwei Klemmen verfügt über eine geringere Durchlassspannung (VF) als vergleichbare Schottky-Dioden. Gleichzeitig verfügt es über die Temperaturstabilität und hohe Zuverlässigkeit von epitaktischen PN-Dioden.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PowerDI 123
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
200V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
820mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
25ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
40A
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1219612, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, DiodesZetex, SBR1U200P17, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 452,04*
€ 537,9276
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 448,71*
€ 533,9649
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 438,42*
€ 521,7198
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 428,16*
€ 509,5104
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 396,00*
€ 471,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.