Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Videoencoder TFP410PAP HTQFP, 64-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1218932
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TFP410PAP
EAN/GTIN:
     5059042231182
Suchbegriffe:
Encoder IC
IC Interface
Interface-IC
Analoge Treiber ICs
Interface = Videoencoder-IC
Stromversorgungs-Typ = Single
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = HTQFP
Pinanzahl = 64
Versorgungsspannnung typ. = 3,3 V
Abmessungen = 10 x 10 x 1mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Betriebstemperatur min. = 0 °C

Anzeige und Bildgebung SerDes, PanelBus (DVI), Texas Instruments
Weitere Informationen:
Interface:
Videoencoder-IC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
HTQFP
Pinanzahl:
64
Versorgungsspannnung typ.:
3,3 V
Abmessungen:
10 x 10 x 1mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: Leistungs-Treiber, Treiber-IC, encoder ic, 1218932, Halbleiter, Audio und Video ICs, Audio und Video Dekoder und Enkoder, Texas Instruments, TFP410PAP, Semiconductors, Audio & Video ICs, Audio & Video Encoders & Decoders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,47*
  
Preis gilt ab 160 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 320 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 800 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 80000 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.