Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LinCMOS Timer,TLC555IP 2.1MHz DIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1218520
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC555IP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1218520
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Timer ICs
Montage-Typ = THT
Timer-Typ = Standard
Gehäusegröße = PDIP
Anzahl interner Timer = 1
Pinanzahl = 8
Eingangsfrequenz max. = 2MHz
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Arbeitsspannnung max. = 15 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 100mA
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -10mA
Länge = 9.81mm

Zeitgeber 555, Texas Instruments. Eine Serie von sehr stabilen Präzisionszeitschaltungen für die Erzeugung von genauen Zeitverzögerungen oder Zeitimpulsen. Diese Zeitgeber können im monostabilen (One-Shot-) oder astabilen (Oszillator-) Modus mit Zeitsteuerungszeiträumen von weniger als einer Mikrosekunde bis zu mehreren Minuten betrieben werden. Neben der ursprünglichen bipolaren Version sind auch CMOS- und LinCMOS-Varianten in Energiesparversion erhältlich. Diese Geräte sind für längere Zeitsteuerungszeiträume geeignet und bieten eine erhebliche Senkung des Stromverbrauchs. Das Angebot umfasst sowohl einfache (551, 555) als auch zweifache (552, 556) Versionen des Zeitgebers.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Timer-Typ:
Standard
Gehäusegröße:
PDIP
Anzahl interner Timer:
1
Pinanzahl:
8
Eingangsfrequenz max.:
2MHz
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Arbeitsspannnung max.:
15 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
100mA
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-10mA
Länge:
9.81mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,67*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.