Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Leitungstransceiver 8-Pin PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Leitungstransceiver 8-Pin PDIP
Artikel-Nr.:
     108EL-1218431
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN75LBC184P
EAN/GTIN:
     5059042242270
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Interface = Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ = Differenzial
Anzahl der Transmitter = 1
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 9.81 x 6.35 x 4.57mm

Leitungstreiber und -empfänger RS-485, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Interface:
Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ:
Differenzial
Anzahl der Transmitter:
1
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
9.81 x 6.35 x 4.57mm
Weitere Suchbegriffe: ic interface, 1218431, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Texas Instruments, SN75LBC184P, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,40*
1
€ 6,90*
ab € 3,22*
€ 5,63*
2 Tage
312
1
€ 14,99*
ab € 2,92*
€ 7,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 170,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.