Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Verzögerungsleitung CML, LVDS, LVPECL LVPECL, LVCMOS, LVTTL QFN 24-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1217908
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NB6L295MNG
EAN/GTIN:
     5059042233841
Suchbegriffe:
1217908
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Verzögerungsleitungen und Zeitglied...
Logikfunktion = Verzögerungsleitung
Eingangssignal-Typ = CML, LVDS, LVPECL
Logik-Ausgangspegel = LVPECL, LVCMOS, LVTTL
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 24
Abmessungen = 4 x 4 x 0.95mm
Inkrementaler Absolutwert = 0.01ns
Verzögerung erster Schritt = 3.2ns
Verzögerungszeit max. = 8.8ns
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -45 °C

Verzögerungsleitungen, On Semiconductor
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Verzögerungsleitung
Eingangssignal-Typ:
CML, LVDS, LVPECL
Logik-Ausgangspegel:
LVPECL, LVCMOS, LVTTL
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
24
Abmessungen:
4 x 4 x 0.95mm
Inkrementaler Absolutwert:
0.01ns
Verzögerung erster Schritt:
3.2ns
Verzögerungszeit max.:
8.8ns
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-45 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
92
Frei Haus
ab € 16,56*
€ 20,63*
39 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 16,35*
€ 32,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 92 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 92 Stück
Mindestbestellmenge: 92 Stück ( entspricht € 1.897,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.