Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Monostabiles Relais, Steckrelais 2-poliger Wechsler 10A 12V dc Spule / 300W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Monostabiles Relais, Steckrelais 2-poliger Wechsler 10A 12V dc Spule / 300W
RS PRO Monostabiles Relais, Steckrelais 2-poliger Wechsler 10A 12V dc Spule / 300W
Artikel-Nr.:
     108EL-1217810
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1217810
EAN/GTIN:
     5056111948682
Suchbegriffe:
Steckrelais
steckrelais 12v
steckrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Steckanschluss
Schaltstrom = 10A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Steckbar
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Schaltspannung DC max. = 30V dc
Länge = 28mm
Spulenleistung = 300W
Tiefe = 21.5mm
Schaltleistung AC max. = 1,2VA

RS PRO 16
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Steckanschluss
Schaltstrom:
10A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Steckbar
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Schaltspannung DC max.:
30V dc
Länge:
28mm
Spulenleistung:
300W
Tiefe:
21.5mm
Schaltleistung AC max.:
1,2VA
Weitere Suchbegriffe: 1217810, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, RS PRO, RKL2CO012LTD1, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1217826
ab € 6,72*
Zubehör
RS Pro
1217827
ab € 8,75*
Zubehör
RS Pro
1217825
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.