Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Monostabiles Relais, Steckrelais 4-poliger Wechsler 5A 12V dc Spule / 150W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Monostabiles Relais, Steckrelais 4-poliger Wechsler 5A 12V dc Spule / 150W
RS PRO Monostabiles Relais, Steckrelais 4-poliger Wechsler 5A 12V dc Spule / 150W
Artikel-Nr.:
     108EL-1217795
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1217795
EAN/GTIN:
     5056111948545
Suchbegriffe:
Steckrelais
steckrelais 12v
steckrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 4-poliger Wechsler
Montage Typ = Steckanschluss
Schaltstrom = 5A
Anzahl der Pole = 4
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Steckbar
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Schaltspannung DC max. = 30V dc
Länge = 28mm
Spulenleistung = 150W
Tiefe = 21.5mm
Schaltleistung AC max. = 1,2VA

4-polige Wechslerrelais Serie RKE von RS Pro. 4-polige Leistungsrelais mit LED-Signalleuchte der Serie RKE von RS Pro eignen sich für die Verbesserung der Funktionen in elektrischen Gehäusen, insbesondere für industrielle Anwendungen, Maschinenhäuser und Klimaanlagen. 4-polige 5-A-Industrie-Leistungsrelais LED-Signalleuchte Prüftaste und Sichtfenster Sockel für Montage auf DIN-Schiene müssen separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
4-poliger Wechsler
Montage Typ:
Steckanschluss
Schaltstrom:
5A
Anzahl der Pole:
4
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Steckbar
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Schaltspannung DC max.:
30V dc
Länge:
28mm
Spulenleistung:
150W
Tiefe:
21.5mm
Schaltleistung AC max.:
1,2VA
Weitere Suchbegriffe: 1217795, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, RS PRO, RKE4CO012LSRS, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1217803
ab € 6,14*
Zubehör
RS Pro
1217802
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.