Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intersil Leitungstransceiver 8-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Intersil Leitungstransceiver 8-Pin SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-1217258
Hersteller:
     Intersil
Herst.-Nr.:
     ISL3178EIBZ-T7A
EAN/GTIN:
     5059045395324
Suchbegriffe:
1217258
Halbleiter
Schnittstellen
Leitungs Schnittstellen-ICs
Interface = Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ = Differenzial
Anzahl der Transmitter = 1
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm

Leitungstreiber und -empfänger RS-485, Intersil. Zuverlässige Datenübertragungsanwendungen über lange Twisted-Pair-Verkabelung mit Halbduplex- und Vollduplex-RS-485-Transceivern von Intersil in einer Vielzahl von Geschwindigkeitsstufen.
Weitere Informationen:
Interface:
Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ:
Differenzial
Anzahl der Transmitter:
1
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,66*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.