Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power VEL18 Steckernetzteil AC/DC-Adapter 18W, 100V ac, 24V dc / 750mA, US-Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1217155
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     VEL18US240-US-JA
EAN/GTIN:
     5059039941711
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Typ A
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 750mA
Temperatur max. = +60°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = US-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 18W
Kabellänge = 1.5m
Betriebsdauer = 250kh
Breite = 34mm

XP Power – Serie VEL18 von AC/DC-Netzteilen. Die Serie VEL18 von XP Power bietet eine Vielzahl von steckbaren 18-W-Netzteilen, die alle eine Energieeffizienz der Klasse VI aufweisen. Diese äußerst zuverlässigen Netzteile weisen Ausgangsspannungen von 9 V bis 24 V auf und verfügen alle über eine Klasse-II-Konstruktion. Die Serie, die in einer Standard-Klinkenstecker-Version erhältlich ist, verfügt außerdem über einen Universaleingang und feste Netz-Steckverbinder. Steckbare 18-W-Netzteile Energieeffizienzklasse VI Standard-Klinkenstecker Universaleingang Ausgangsspannung von 9 V bis 24 V Niedrige Leistungsaufnahme im lastfreien Betrieb Klasse-II-Konstruktion Europäischer CoC, Stufe 2
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Typ A
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
750mA
Temperatur max.:
+60°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
US-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
18W
Kabellänge:
1.5m
Betriebsdauer:
250kh
Breite:
34mm
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzteil 24v 18w, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, 1217155, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, XP Power, VEL18US240USJA, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,84*
€ 19,32*
€ 5,90*
ab € 10,84*
€ 19,53*
2 Tage
205
€ 14,99*
ab € 11,75*
€ 20,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
XP Power
VEL18US240-EU-JA
ab € 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.