Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power VEC65 Steckernetzteil 65W, 90 → 264V ac, 24V dc / 2.71A, IEC 320-C14 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1217113
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     VEC65US24
EAN/GTIN:
     5059039983742
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = Eurostecker, GB, US
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 2.71A
Temperatur max. = +60°C
Ausgangsanschluss = DC Stecker
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 65W
Kabellänge = 1200mm
Wirkungsgrad = 90%
Länge = 116.3mm

XP Power Desktop-Das XP Power Desktop-Netzteil ist die neueste Erfindung der Serie VEC65 und verfügt über einen hochwertigen Adapter und eine Nennspannung von 24 V dc. Er bietet 65 W kontinuierliche Ausgangsleistung in einem hochwertigen, kompakten Gehäuse, das für viele allgemeine Stromversorgungsanwendungen geeignet ist. Er hat einen Eingangsfrequenzbereich von 47 Hz bis 63 Hz. Während die Eingangsspannung von 90 V ac bis 264 V ac reicht, beträgt ihr maximaler Eingangsstrom 1,3 A. Das Netzteil verfügt über einen IEC320 C8-Eingangssteckverbinder und einen DC-Steckerausgangsanschluss.Eigenschaften und VorteileDer Ausgangsstrom beträgt 2,71 A. Die Gesamtregelung beträgt ±5 % Energieeffizienzklasse VI Europäischer CoC, Stufe 2 Begrenzte Stromquelle zugelassen Weniger als 0,15 W Standby-Leistung Hohe Leistungsdichte Optionaler Eingangssteckverbinder erhältlichZertifizierungenIEC68-2-27, 30 g. IEC68-2-6 CCC-Zulassung
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
Eurostecker, GB, US
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
2.71A
Temperatur max.:
+60°C
Ausgangsanschluss:
DC Stecker
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
65W
Kabellänge:
1200mm
Wirkungsgrad:
90%
Länge:
116.3mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, xp power steckernetzteil, 1217113, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, XP Power, VEC65US24, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.