Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikebene-Umsetzer ECL SMD 8-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1216387
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC100EPT23DG
EAN/GTIN:
     5059042232516
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
Logikfamilie = ECL
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Logikfunktion = Übertragermm
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -3mA
Übertragung = LVPECL/LVDS/CML auf LVTTL/LVCMOS
Arbeitsspannnung max. = 3,6 Vns
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

ECL-Logik-Pegelumsetzer, ON Semiconductor. Differenzial (ECL) Logik-Pegelumsetzer zur Verbindung mit ECL, PECL, CML, LVDS, HSTL, HCSL, TTL und CMOS-Geräten.
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
ECL
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Logikfunktion:
Übertragermm
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-3mA
Übertragung:
LVPECL/LVDS/CML auf LVTTL/LVCMOS
Arbeitsspannnung max.:
3,6 Vns
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, 1216387, Halbleiter, Logik ICs, Wandler ICs, onsemi, MC100EPT23DG, Semiconductors, Logic ICs, Translator ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,50*
  
Preis gilt ab 98 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 98 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 98 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 196 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 490 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 980 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 49000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.