Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo PUN Druckluftrohr Polyurethan Blau, Innen-Ø 2.1mm / Außen 3mm x 50m bis 10 bar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo PUN Druckluftrohr Polyurethan Blau, Innen-Ø 2.1mm / Außen 3mm x 50m bis 10 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1216277
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-3X0,5-BL
EAN/GTIN:
     4052568035358
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Schlauchaußendurchmesser = 3mm
Schlauchinnendurchmesser = 2.1mm
Farbe = Blau
Material = Polyurethan
Länge = 50m
Betriebsdruck max. = 10 bar
Serie = PUN
Betriebstemperatur min. = -35°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Modellnummer = 159660
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
3mm
Schlauchinnendurchmesser:
2.1mm
Farbe:
Blau
Material:
Polyurethan
Länge:
50m
Betriebsdruck max.:
10 bar
Serie:
PUN
Betriebstemperatur min.:
-35°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Modellnummer:
159660
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Hydrolysebeständiger Schlauch, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, druckluftschlauch festo, druckluftschlauch, 1216277, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftrohre, Festo, PUN3X0,5BL, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
50
pro Meter
€ 4,30*
ab € 0,41*
€ 0,55*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 20,86*
€ 23,57*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 52,35*
€ 69,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,51*
€ 82,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,42*
€ 80,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 57,22*
€ 68,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 55,40*
€ 65,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,78*
€ 62,81
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 52,35*
€ 62,30
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,047* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
QSM-M3-3
ab € 38,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.