Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo QS Gerader Gewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, Messing, R1/8 Stecker, 14 bar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo QS Gerader Gewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, Messing, R1/8 Stecker, 14 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1216221
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QS-1/8-6
EAN/GTIN:
     4052568010935
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Pneumatische Rohrkupplung
Pneumatischer Rohrverbinder
geradverschraubung g1/8
Stecker A = R1/8 Stecker
Stecker B = 6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Gewindeadapter
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = R1/8 Stecker
Serie = QS
Modellnummer = 153002
Gewindematerial = Messing
Betriebsdruck max. = 14 bar

QS-Push-In-Fittings von FESTO – Außengewinde mit Außensechskant. Die Serie Quick Star QS bietet ein praktisches Push-In-Fitting-System für Druckluft und Wasser mit über 1000 Arten von Standard- und Funktions-Fittings. Diese hochwertigen Rohradapter mit Außengewinde bieten eine Vielzahl von metrischen, G-parallelen oder R-konischen Gewinden und Durchmessern für jede Verbindung. Eigenschaften und Vorteile. Maximale Flexibilität für jeden pneumatischen Anschluss Mühelose, schnelle und einfache Installation durch Eindrücken Anschlussart Gewinde-auf-Rohr (Schlauch) für den Einsatz in pneumatischen Anwendungen Großer Betriebstemperaturbereich von -10 bis +80°C Luftdruckbereich bis zu 14 bar Erhältlich mit einer Vielzahl von Anschlussstückausführungen mit verschiedenen Gewindegrößen und Durchmessern Stabiles, solides vernickeltes Messing mit hoher Beständigkeit gegen Korrosion
Weitere Informationen:
Stecker A:
R1/8 Stecker
Stecker B:
6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Gerader Gewindeadapter
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
R1/8 Stecker
Serie:
QS
Modellnummer:
153002
Gewindematerial:
Messing
Betriebsdruck max.:
14 bar
Weitere Suchbegriffe: festo geradverschraubung, pneumatische rohrkupplung, 1216221, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QS186, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,723* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 27,42*
€ 32,63
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 26,34*
€ 31,34
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 23,43*
€ 27,88
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 21,50*
€ 25,59
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 20,98*
€ 24,97
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 17,23*
€ 20,50
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9160713
ab € 14,59*
Ähnlich
RS Pro
1761314
ab € 21,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.