Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo AMTE Pneumatischer Schalldämpfer aus Bronze, mit G1/2 Stecker, 10bar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo AMTE Pneumatischer Schalldämpfer aus Bronze, mit G1/2 Stecker, 10bar
Festo AMTE Pneumatischer Schalldämpfer aus Bronze, mit G1/2 Stecker, 10bar
Festo AMTE Pneumatischer Schalldämpfer aus Bronze, mit G1/2 Stecker, 10bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1216202
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     AMTE-M-LH-G12
EAN/GTIN:
     4052568061623
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter-schalldämpfer festo
Gewinde-Einlassanschluss = G1/2 Stecker
Eingangs-Anschluss Typ = Mit Gewinde
Material = Messing, Bronze
Serie = AMTE
Typ = Schalldämpfer
Rauschpegelverringerung = 88dB(A)
Eingangsdruck max. = 10bar
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Standard = G
Gewindeanschluss-Größe = 1/2 Zoll
Erfüllte Normen = ISO8573-1:2010

Pneumatischer Schalldämpfer von Festo, Messing und Bronze, Gewinde, G 1/2-Stecker - Serie AMTE - AMTE-M-LH-G12 Dieser Schalldämpfer von Festo reduziert pneumatische Abgasgeräusche auf ein Niveau, das kein Sicherheitsrisiko für den Bediener darstellt. Er ist für den Einsatz bei einem Betriebsdruck von 0 bar bis 10 bar geeignet und seine Ganzmetallzusammensetzung gibt ihm die ability, Temperaturen von bis zu +80 °C standzuhalten Ein schlankes Profil hält das Gerät kompakt, was es in komplexen Druckluftsystemen mit begrenztem Platz nützlich macht. Das Messinggewindegehäuse und der Bronze-Schalldämpfereinsatz bedeuten, dass diese hochwertige Komponente extrem robust ist und raue Industrieumgebungen tolerieren kann. Diese Metalle bieten außerdem ausgezeichnete Korrosionsschutzeigenschaften und rosten nicht leicht. Dieser Schalldämpfer der Serie AMTE ist für den Einsatz mit geschmierter und ungeölter Druckluft geeignet.• Reduziert das Abgas auf 88 dB(A) für mehr Komfort und Sicherheit in Druckluftanlagen • Gewindeeinlassanschluss für einfachen Anschluss an ein pneumatisches System • Kann in jeder beliebigen Position montiert werden, um die Vielseitigkeit zu verbessern • Leicht bei 43 g für Effizienz und Vielseitigkeit • Die Festo-Schalldämpfer der Serie AMTE sind in langen Ausführungen wie diesem oder in kurzen Ausführungen erhältlich (125-9669)Die pneumatischen Schalldämpfer der Festo Metallserie AMTE wurden entwickelt, um den Geräuschpegel von Luftauslässen in pneumatischen Systemen und Rohren zu reduzieren. Dient als Schalldämpfer, der für die Reduzierung des Schallpegels auf sichere Dezibelwerte in industriellen Arbeitsumgebungen und die Verbesserung des Benutzerkomforts unerlässlich ist. Ampte-Schalldämpfer können ability zur Reduzierung von Geräuschen auf Werte unter 88 dBA bieten. Der AMTE-M-LH-G12 besteht aus einem Messinggewindegehäuse und einem Schalldämpfereinsatz aus Bronze, der in geschmierten pneumatischen Systemen verwendet werden kann. • Schalldämpfereinsatz aus Bronze • Gewindestopfen aus Messing • Gewicht: 43 g. • Schraubgewinde für einfachen Anschluss
Weitere Informationen:
Gewinde-Einlassanschluss:
G1/2 Stecker
Eingangs-Anschluss Typ:
Mit Gewinde
Material:
Messing, Bronze
Serie:
AMTE
Typ:
Schalldämpfer
Rauschpegelverringerung:
88dB(A)
Eingangsdruck max.:
10bar
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Standard:
G
Gewindeanschluss-Größe:
1/2 Zoll
Erfüllte Normen:
ISO8573-1:2010
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, druckluftschalldämpfer 1/2", 1216202, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatischer Schalldämpfer, Festo, AMTEMLHG12, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Silencers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,32*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 7,632* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 107,92*
€ 128,42
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 106,02*
€ 126,16
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 97,34*
€ 115,83
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 91,94*
€ 109,41
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 89,97*
€ 107,06
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 76,32*
€ 90,82
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1762277
ab € 98,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.