Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo QSMT T-Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr, PBT, 14 bar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo QSMT T-Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr, PBT, 14 bar
Festo QSMT T-Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr, PBT, 14 bar
Festo QSMT T-Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr, PBT, 14 bar
Festo QSMT T-Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr, PBT, 14 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1216048
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QSMT-6
EAN/GTIN:
     4052568034252
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Stecker A = 6-mm-Steckanschluss
Stecker B = 6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = T-Einsteckadapter
Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr
Serie = QSMT
Modellnummer = 153367
Betriebstemperatur max. = +80°C

Festo-T-Rohr-zu-Rohr-Adapter, 6-mm-Steckverbinder, 14 bar - Serie QSMT - QSMT-6 Aufbau eines pneumatischen Systems? Dieser T-Stück Rohr-zu-Rohr-Adapter von Festo kann schnell in Position geschoben werden, um eine sichere und zuverlässige Verbindung zu gewährleisten. Er besteht aus Durable Thermoplast in Kombination mit korrosionsbeständigem hochlegiertem Stahl, was bedeutet, dass er für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen bei einem großen Temperaturbereich geeignet ist. Nitrilgummidichtungen helfen dabei, Verunreinigungen im Schacht zu halten. Dieses Gerät eignet sich für den Einsatz mit Druckluft in pneumatischen Systemen wie z. B. zur Steuerung von Fabrikanlagen.• PBT-Gehäusematerial • Einsteck-Abzweigrohranschluss, 6 mm • Rohr-zu-Rohr-Anschlusstechnik • 6-mm-Steckanschluss A • 6-mm-Steckanschluss B • Maximaler Betriebsdruck von 14 bar • Maximale Betriebstemperatur von +80° • Minimale Betriebstemperatur von -10 °C • Pneumatikanschluss T-Stück Rohr-zu-Rohr-Adapter Bereichsinformationen • Die Quick Star QST-Serie von Festo ist ein praktisches Push-In-Fitting-System, das für den Einsatz mit Luft- und Wassersystemen geeignet ist • umfasst mehr als 1000 Arten von Standard- und Funktions-Fittings • In verschiedenen Größen und Konfigurationen erhältlich, einschließlich gleicher, reduzierender und Miniaturgröße
Weitere Informationen:
Stecker A:
6-mm-Steckanschluss
Stecker B:
6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
T-Einsteckadapter
Anschlussausführung:
Rohr-zu-Rohr
Serie:
QSMT
Modellnummer:
153367
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Hydraulik Kupplung, Hydraulikkupplung, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, T-Stück, druckluftleitung festo, hydraulik kupplung, druckluftrohr stahl, 1216048, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QSMT6, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 3,883* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 55,46*
€ 66,00
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 54,24*
€ 64,55
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 49,72*
€ 59,17
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 46,77*
€ 55,66
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 46,61*
€ 55,47
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 38,83*
€ 46,21
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1761373
ab € 44,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.