| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1215864 Herst.-Nr.: U-1/2-B EAN/GTIN: 4052568001438 |
| |
|
| | |
| Serie = U Typ = Schalldämpfer Gehäusematerial = Aluminium
Pneumatische Schalldämpfer der Serie U von Festo. Die Produkte der Zylinder-Serien von Festo sind zur Reduzierung der Abluftgeräusche pneumatischer Systeme und Rohre gedacht. Sie dienen als Schalldämpfer, was von zentraler Bedeutung für das Abschwächen von Geräuschen auf sichere Dezibelwerte in industriellen Arbeitsumgebungen ist. So verbessern sie das Wohlbefinden der Benutzer. Der Schalldämpfer fungiert auch als Filter gegen das Eindringen von Schmutz, Staub und Fett in die Rohre. Außerdem sorgt er dafür, dass das pneumatische System und die Luft nicht beeinträchtigt werden, um Geräteausfälle zu verhindern. Diese Schalldämpferserie hält den Geräuschpegel unter 84 dB(A) und bietet eine hohe Durchflussmenge in einer kompakten Armatur mit Gewindeanschluss. Sie verfügen außerdem über Gewinde- oder Steckverbindungen, was das An- und Abkuppeln effizient und einfach macht. Eigenschaften und Vorteile. Frei von Kupfer und PTFE. U. Gewindeanschluss M5, G1/2, G1/4, G1/8, G3/8, G3/4, G1 Gezahnter Steckverbinder-Anschluss PK-3, PK-4 Geräuschpegel: 65 dB(A) bis 84 dB(A). UC. Für CPE-Magnetventile Gewindeanschluss M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8 Steckverbinder QS 3, QS 4, QS 6, QS 8, QS 10 zur Steckmontage Geräuschpegel: 58 dB(A) bis 68 dB(A) Weitere Informationen: | | Serie: | U | Typ: | Schalldämpfer | Gehäusematerial: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder einfach, 1215864, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatischer Schalldämpfer, Festo, U12B, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Silencers |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 10,17* | € 14,04* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 10,04* | € 14,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,32* | € 14,28* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 12,00* | € 17,01* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,49* | € 17,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|