| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1215835 Herst.-Nr.: SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12 EAN/GTIN: 4052568103125 |
| |
|
| | |
| Typ = Magnetoresistiv Versorgungsspannung = 24V dc Serie = SMT-8 LED-Anzeige = Ja Betrieb = Schließer Verwendbar mit = T-Slot IP Schutzart = IP65, IP68, IP69K Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +85°C Elektrischer Anschluss Typ = Kabel mit Steckverbinder M12, 3-polig Modellnummer = 574337 Weitere Informationen: | | Typ: | Magnetoresistiv | Versorgungsspannung: | 24V dc | Serie: | SMT-8 | LED-Anzeige: | Ja | Betrieb: | Schließer | Verwendbar mit: | T-Slot | IP Schutzart: | IP65, IP68, IP69K | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Betriebstemperatur max.: | +85°C | Elektrischer Anschluss Typ: | Kabel mit Steckverbinder M12, 3-polig | Modellnummer: | 574337 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, festo näherungsschalter magnetisch, näherungsschalter magnetisch, näherungsschalter 24vdc, 1215835, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Zylindersensoren, Festo, SMT8MAPS24VE0,3M12, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Cylinder Sensors |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 9,74* | € 14,55* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,42* | € 15,25* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 18,90* | € 27,82* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 24,67* | € 33,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|