Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VZQA G 1/2 Quetschventil, 6.5bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo VZQA G 1/2 Quetschventil, 6.5bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1215790
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VZQA-C-M22U-15-GG-ALV4N-4
EAN/GTIN:
     4052568255602
Suchbegriffe:
Quetschventil
quetschventil g3"
quetschventil
festo quetschventil
Typ = Quetschventil
Eingangsanschluss Typ = Mit Gewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss = G 1/2
Serie = VZQA
Ausgangsanschluss - Typ = Mit Gewinde
Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss = G1/2 Innengewinde
Ausgangsdruck min. = 1bar
Ausgangsdruck max. = 6.5bar
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard = G
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender = Innengewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Gender = Innengewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde-Standard = G
Modellnummer = 3022831
Weitere Informationen:
Typ:
Quetschventil
Eingangsanschluss Typ:
Mit Gewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss:
G 1/2
Serie:
VZQA
Ausgangsanschluss - Typ:
Mit Gewinde
Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss:
G1/2 Innengewinde
Ausgangsdruck min.:
1bar
Ausgangsdruck max.:
6.5bar
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard:
G
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender:
Innengewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Gender:
Innengewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde-Standard:
G
Modellnummer:
3022831
Weitere Suchbegriffe: 1215790, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, Festo, VZQACM22U15GGALV4N4, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,10*
€ 160,88*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 144,71*
€ 172,97*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,03*
€ 173,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 172,83*
€ 208,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,90*
€ 248,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,61*
€ 247,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,40*
€ 239,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,91*
€ 223,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,83*
€ 205,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
VAVC-Q2-M22U-15-E
ab € 21,84*
Zubehör
Festo
VAVC-Q2-M22U-15-S1
ab € 35,01*
Zubehör
Festo
VAVC-Q-M22C-15-E
ab € 27,49*
Zubehör
Festo
VAVC-Q2-M22U-15-N
ab € 21,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.