Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VZQA Quetschventil, 0bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo VZQA Quetschventil, 0bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1215789
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VZQA-C-M22U-15-GG-ALPOMN-4
EAN/GTIN:
     4052568268695
Suchbegriffe:
Quetschventil
quetschventil edelstahl
quetschventil
quetschventil g3"
Typ = Quetschventil
Eingangsanschluss Typ = Mit Gewinde
Serie = VZQA
Ausgangsanschluss - Typ = Mit Gewinde
Ausgangsdruck min. = 4bar
Ausgangsdruck max. = 0bar
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard = G
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender = Innengewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Gender = Innengewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde-Standard = G
Modellnummer = 3022832

Pneumatische Quetschventile VZQA von FESTO. Das pneumatisch betätigte Quetschventil VZQA ist ein 2-Wege-Ventilanschluss, der zur Steuerung des Durchflusses verschiedener Materialien im Schlauch oder Rohr dient. Das Ventil ist entweder offen oder geschlossen, und in beiden Zuständen ist gewährleistet, dass minimaler Durchflusswiderstand besteht, sodass eine Verschmutzung oder Verstopfung des Anschlussstücks verhindert wird. Ein geöffnetes Ventil ermöglicht frei fließendes Material; die Hülse wird jedoch geschlossen, wenn das Anschlussstück unter Druck steht, und dadurch wird der Durchfluss im Schlauch oder Rohr gestoppt. Dies ist ideal für das Stoppen von Flüssigkeiten mit festen Partikeln oder Feststoffen. Ein geschlossenes Ventil wird geöffnet, wenn es unter Druck steht, sodass der Durchfluss des Materials im Rohr oder Schlauch frei erfolgen kann, und wird dann durch die Feder im Anschlussstück wieder geschlossen, wenn der Druck abfällt. Dieses Ventil ist ideal für den Einsatz mit Flüssigkeiten oder Gasen wie Luft. Eigenschaften und Vorteile. Schließer- (N/O) und Öffner-Optionen (N/C) Mühelos und unkompliziert zu installieren Pneumatisches Anschlussventil Reinigungsfreundliches Design Absperrelement aus Elastomer für Quetschventilmanschette Dichtungspatrone kann ohne Spezialwerkzeug ersetzt werden Mehrere Anschlussvarianten Gehäuse aus Edelstahl und Aluminium Endkappe für anspruchsvolle Anwendungen erhältlich
Weitere Informationen:
Typ:
Quetschventil
Eingangsanschluss Typ:
Mit Gewinde
Serie:
VZQA
Ausgangsanschluss - Typ:
Mit Gewinde
Ausgangsdruck min.:
4bar
Ausgangsdruck max.:
0bar
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard:
G
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender:
Innengewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Gender:
Innengewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde-Standard:
G
Modellnummer:
3022832
Weitere Suchbegriffe: 1215789, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, Festo, VZQACM22U15GGALPOMN4, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 65,85*
€ 84,69*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 72,39*
€ 90,52*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 72,94*
€ 90,92*
Lager 108
Frei Haus
ab € 82,16*
€ 104,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,55*
€ 124,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,40*
€ 121,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
VAVC-Q2-M22U-15-E
ab € 21,84*
Zubehör
Festo
VAVC-Q2-M22U-15-S1
ab € 35,01*
Zubehör
Festo
VAVC-Q2-M22U-15-N
ab € 21,91*
Zubehör
Festo
VAVC-Q-M22C-15-E
ab € 27,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.