| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1215694 Herst.-Nr.: MSSD-F EAN/GTIN: 4052568009793 |
| |
|
| | |
| Kontakt-Format = 3P DIN 43650 Typ = DIN 43650 B Gender = Buchse Anzeigelampe = Nein Montagetyp = Schraub Kabelverschraubungsgröße = PG9 Farbe = Schwarz Serie = MSSD Schutzart = IP65 Anschlussart = Schrauben Kabeldurchmesser = 6 → 8mm
Pneumatischer Magnetspulen-Steckverbinder von Festo Coil, Steckverbinder - MSSD-Serie - MSSD-F Dieser pneumatische Coil Steckverbinder von Festo wird verwendet, um Ventile mit Magnetspulen in Ihrem pneumatischen System zu verbinden. Er wurde entwickelt, um den elektrischen Betrieb von Ventilen der Festo Serie zu unterstützen. Um die Lebensdauer der Spule zu verlängern, ist der Steckverbinder so konstruiert, dass er Spannungsspitzen und elektromagnetischen Störungen standhält. Die robuste Bauweise sorgt dafür, dass die Stromversorgung des Ventils nicht durch Feuchtigkeit oder Staubpartikel unterbrochen wird. Der Einsatz kann um 180° versetzt werden, um Ihrer Ventilinstallation zu entsprechen.• DIN 43650-Steckverbinder für den Einsatz mit F-Magnetspulenventilen Coil • Abgewinkelte Buchse, 3-polige Verbindung • PG9-Kabelverschraubungsanschluss • Kompatibel mit Kabeldurchmessern von 6 mm bis 8 mm • Anschlussquerschnitt • M3-Schraubmontage in der Mitte • Schutzart IP65 zum Schutz gegen Staub und Wasser mit Düsenausstoß • Leicht bei 17 g. • Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis +60 °C. Bereichsinformationen • Die MSSD-Serie von Festo ist eine Serie von Ventilsteckern für die Selbstmontage • Sie können in vielen industriellen Anwendungen eingesetzt werden, wie z. B. im Maschinenbau oder in der Geräteherstellung • Da die Einsätze neu positioniert werden können, um einer Vielzahl von Ventilausrichtungen gerecht zu werden, sind sie eine vielseitige Wahl Weitere Informationen: | | Kontakt-Format: | 3P | DIN 43650 Typ: | DIN 43650 B | Gender: | Buchse | Anzeigelampe: | Nein | Montagetyp: | Schraub | Kabelverschraubungsgröße: | PG9 | Farbe: | Schwarz | Serie: | MSSD | Schutzart: | IP65 | Anschlussart: | Schrauben | Kabeldurchmesser: | 6 → 8mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo wegeventil, wege ventil, 1215694, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, DIN 43650 Ventilsteckverbinder, Festo, MSSDF, Connectors, Power Connectors, DIN 43650 Solenoid Connectors |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 2,28* | € 3,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 2,33* | € 3,43* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 2,40* | € 3,53* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 2,93* | € 4,41* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 3,08* | € 4,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|