Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo MS-LR Pneumatikregler G1/4 1700l/min 7500l/min -10°C 0.5bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo MS-LR Pneumatikregler G1/4 1700l/min 7500l/min -10°C 0.5bar
Festo MS-LR Pneumatikregler G1/4 1700l/min 7500l/min -10°C 0.5bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1215660
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MS4-LR-1/4-D7-AS
EAN/GTIN:
     4052568085070
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
ISO-Zylinder
Anschlussverbindung = G1/4
Ausgangsdruck max. = 12bar
Ausgangsdruck min. = 0.5bar
Eingangsdruck max. = 14bar
Serie = MS-LR
Manometeranschluss Größe = G1/4
Anschlussverbindung Gewindegröße = 1/4Zoll
Manometeranschluss Gewindegröße = 1/4Zoll
Durchflussrate max. = 7500l/min
Durchflussmenge typ. = 1700l/min
Anschlussverbindung Standardgewinde = G
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Gesamtbreite = 57mm

Druckregler MS4-LR-1/4-D7-AS Drehknopf-Betätigungselement-Verriegelung Maximale Druckhysterese von 0,25 bar Standard-Nenndurchflussmenge von 1.700 I/min Pneumatischer Anschluss G1/4 Gehäusematerial aus Aluminiumdruckguss
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/4
Ausgangsdruck max.:
12bar
Ausgangsdruck min.:
0.5bar
Eingangsdruck max.:
14bar
Serie:
MS-LR
Manometeranschluss Größe:
G1/4
Anschlussverbindung Gewindegröße:
1/4Zoll
Manometeranschluss Gewindegröße:
1/4Zoll
Durchflussrate max.:
7500l/min
Durchflussmenge typ.:
1700l/min
Anschlussverbindung Standardgewinde:
G
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Gesamtbreite:
57mm
Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, druckluftregler 1/4", 1215660, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Regler, Festo, MS4LR14D7AS, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Regulators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 22,88*
€ 30,78*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 24,50*
€ 32,13*
2 Tage
670
€ 8,90*
ab € 26,01*
€ 34,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,63*
€ 37,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.